Agrafe sapin avec pas fin et forme de sapin étroit
CLIP-SAPIN-RENAULT-NOIR
Art. N° 0501167002
EAN 4047376901568
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Gain de temps et d'argent grâce à une pose rapide et facile à enfoncer.
- Ajustement optimal dans le composant.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats.
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 10,20-10,70 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 0,60-5,00 mm |
Diamètre de tête (A) | 35,00 mm |
Hauteur de tête (B) | 4,00 mm |
Longueur sous tête (C) | 21,30 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyéthylène faible densité |
Convient pour constructeur du véhicule | Opel/Vauxhall, Renault |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 7703077435, 91169652 |
emplacement d'installation | Universal, Bodywork |
Type de véhicule | Universel |