Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Agrafes type ETA-Q

Agrafe acier zingué type ETA-Q revêtement résine

Art. N° 5089650000
EAN 4056807359274

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier galvanisé (A4K), résiné
  • Adapté aux contraintes de cisaillement et d'arrachement à court, moyen, long terme et en permanence conformément à la norme ATE-17/0631

  • Durée de vie minimum spécifiée 50 ans

  • Longueur minimum de la résine : 50 % de la longueur de l'agrafe

  • Pour DKN 3065 Combi, réf. 07035560 et DIGA WO-KN16/75, réf. 086495

Approuvé par l'Agrément technique européen ATE-17/0631 en tant que fixation pour bois de type cheville dans tous les Etats membres européens

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur (b1)

11,3 mm

Longueur (l1)

38 mm

Largeur de câble

1,87 mm

Epaisseur du câble

1,64 mm

Diamètre de fil cru

1,8 mm

Matière

Acier

Finition

Galvanisé

Homologation

ETA

Conforme à la norme RoHS

Oui