Agrafes type ETA-Q
Agrafe acier zingué type ETA-Q revêtement résine
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16462142.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Adapté aux contraintes de cisaillement et d'arrachement à court, moyen, long terme et en permanence conformément à la norme ATE-17/0631
- Durée de vie minimum spécifiée 50 ans
- Longueur minimum de la résine : 50 % de la longueur de l'agrafe
- Pour DKN 3065 Combi, réf. 07035560 et DIGA WO-KN16/75, réf. 086495
Approuvé par l'Agrément technique européen ATE-17/0631 en tant que fixation pour bois de type cheville dans tous les Etats membres européens
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Largeur (b1) | 11,3 mm |
Longueur (l1) | 44 mm |
Largeur de câble | 1,87 mm |
Epaisseur du câble | 1,64 mm |
Diamètre de fil cru | 1,8 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 12 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Homologation | ETA |
Conforme à la norme RoHS | Oui |