Agrafes type ETA-Z Acier inoxydable non allié 1.4301, revêtement en résine
Agrafes, acier inoxydable 1.4301, type ETA-Z
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16462142.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Convient pour les contraintes d'arrachement et de cisaillement à court, moyen et long terme, ainsi que pour les contraintes permanentes, conformément à la norme ETA-17/0631
- Longévité minimale spécifiée de 50 ans
- Longueur minimale de la résine : 50 % de la longueur de l'agrafe
- Convient pour DKN 3065 Combi, réf. 07035560 et DIGA WO-KN16/75, réf 086495
Approuvée par l'agrément technique européen ETA-17/0631 comme fixation en bois de type cheville dans tous les Etats membres européens
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Largeur (b1) | 11,1 mm |
Longueur (l1) | 50 mm |
Largeur de câble | 1,6 mm |
Epaisseur du câble | 1,4 mm |
Diamètre de fil cru | 1,52 mm |
Matière | Acier inoxydable A2, 1.4301 |
Finition | Brut |
Homologation | ETA |
Conforme à la norme RoHS | Oui |