Agrafes type QZ
Agrafe en acier zingué type QZ
AGRAFE-QZ-ZI-DURCI-50MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour DKN 3065 Combi, réf. 07035560 et DIGA WO-KN16/75, réf. 086495
Egalement adaptées aux machines concurrentes.
Répondent aux exigences de l'Eurocode 5 selon la norme DIN EN 14592/A1
Fiches de données de sécurité(X)
Finitions intérieures, logements préfabriqués, panneaux OSB, panneaux de particules, plaques de plâtre.
![]() | |
Largeur (b1) | 11,3 mm |
Longueur (l1) | 50 mm |
Largeur de câble | 1,64 mm |
Epaisseur du câble | 1,87 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 12 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Design | Résiné |
Nombre par palette | 360000 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |