Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Agrafeuse pour plancher chauffant

Agrafeuse pour tube multicouches
AGRAFEUSE POUR PLANCHER CHAUFFANT

Art. N° 0714834981

EAN 4053479652160

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Agrafeuse pour plancher chauffant

Art. N° 0714834981
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
Fixe rapidement et efficacement le tuyau de chauffage par le sol sur une couche isolante

Simple à utiliser :


  • une pression sur la poignée pousse une plaque qui appuie à son tour sur l'agrafe,

  • l'agrafe est insérée dans l'isolant, enserrant le tuyau de chauffage.

Efficace :


  • une simple pression suffit pour insérer l'agrafe

  • le temps d'installation est considérablement raccourci.

  • L'outil est équipé d'une poignée ergonomique adaptée à une position de travail en station debout.

  • En cas de non utilisation, l'agrafeuse peut être maintenue à la verticale grâce à son pied rabattable.

  • Un volet d'inspection permet de retirer les agrafes coincées.

  • La longueur du guide autorise le chargement de jusqu'à 4 bandes d'agrafes (près de 100 agrafes).

  • La construction robuste et les matériaux de qualité utilisés dans la fabrication de l'appareil assurent une excellente longévité et résistance aux chocs.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

S'utilise principalement dans le domaine du plancher chauffant pour la fixation des tuyaux de chauffage

Mode d'emploiUtiliser des agrafes Würth compatibles pour un fonctionnement optimal
Ne pas démonter l’outil
Après chaque utilisation, vérifier l’état général de l’agrafeuse
L’outil est destiné à recevoir des agrafes pour plancher chauffant. Il ne peut accepter d’autre forme de fixation.
A utiliser sur des isolants en polystyrène

Convient pour longueur d'agrafe min./max.

40-60 mm

Capacité du chargeur

300 PCS