Alvéole 4.4.1 de 8 clés à pipe 6/12P 8-19
Set clé à pipe 6P-12P 4.4.1, 8pcs
ALVEOLE CLE A PIPE 6P-12P 8PCS 4.4.1.
Art. N° 0965905935
EAN 4065746797054
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compatible avec tous produits à système ORSY
Dimensions uniformes
Finition en carbone esthétique
Alvéole en mousse de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé
Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement
Les dimensions des outils sont indiquées sur l'alvéole
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté aux systèmes ORSY (par exemple, système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY®BULL, étagères ORSY)
Nombre de pièces de l'assortiment | 8 PCS |
Taille alvéole | 4.4.1 |
Largeur x hauteur x profondeur | 230 x 37 x 333 mm |
Décor | Noir texturé |
CLÉ À PIPE, RECOURBÉ, 8MM
CLE-A-PIPE-RECOURBEE-10MM
CLE-A-PIPE-RECOURBEE-12MM
CLE-A-PIPE-RECOURBEE-13MM
CLÉ À PIPE, RECOURBÉ, 16MM
CLÉ À PIPE, RECOURBÉ, 17MM
CLÉ À PIPE, RECOURBÉ, 18MM
CLE-A-PIPE-RECOURBEE-19MM
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».