Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Alvéole 4.4.1 de 8 clés à pipe 6P 8-19

Set clé à pipe 6P-6P 4.4.1, 8pcs
ALVEOLE 4.4.1 DE 8 CLES A PIPE 6P 8-19

Art. N° 0965905934

EAN 4061975401816

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Alvéole 4.4.1 de 8 clés à pipe 6P 8-19

Art. N° 0965905934

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

8 pièces

Compatible avec tous produits à système ORSY


Dimensions uniformes



Finition en carbone esthétique


Alvéole en mousse de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé



Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement


Les dimensions des outils sont indiquées sur l'alvéole

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté aux systèmes ORSY (par exemple, système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY®BULL, étagères ORSY)

Nombre de pièces de l'assortiment

8 PCS

Taille alvéole

4.4.1

Largeur x hauteur x profondeur

230 x 37 x 333 mm

Décor

Noir texturé

Alvéole 4.4.1 de 8 clés à pipe 6P 8-19 comprenant:
Clé à pipe débouchée 6-6 pans
0 x
Clé à pipe débouchée 6-6 pans

CLE PIPE DEBOUCHEE 6-6 PANS M8

Description: Métrique
Quantité: 0 x
Clé à pipe débouchée 6-6 pans
0 x
Clé à pipe débouchée 6-6 pans

CLE PIPE DEBOUCHEE 6-6 PANS M10

Description: Métrique
Quantité: 0 x
Clé à pipe débouchée 6-6 pans
0 x
Clé à pipe débouchée 6-6 pans

CLE PIPE DEBOUCHEE 6-6 PANS M12

Description: Métrique
Quantité: 0 x
Clé à pipe débouchée 6-6 pans
0 x
Clé à pipe débouchée 6-6 pans

CLE PIPE DEBOUCHEE 6-6 PANS M13

Description: Métrique
Quantité: 0 x
Clé à pipe débouchée 6-6 pans
0 x
Clé à pipe débouchée 6-6 pans

CLE PIPE DEBOUCHEE 6-6 PANS M16

Description: Métrique
Quantité: 0 x
Clé à pipe débouchée 6-6 pans
0 x
Clé à pipe débouchée 6-6 pans

CLE PIPE DEBOUCHEE 6-6 PANS M17

Description: Métrique
Quantité: 0 x
Clé à pipe débouchée 6-6 pans
0 x
Clé à pipe débouchée 6-6 pans

CLE PIPE DEBOUCHEE 6-6 PANS M18

Description: Métrique
Quantité: 0 x
Clé à pipe débouchée 6-6 pans
0 x
Clé à pipe débouchée 6-6 pans

CLE PIPE DEBOUCHEE 6-6 PANS M19

Description: Métrique
Quantité: 0 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques