Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Alvéole 8.4.1, assortiment d'outils

ALVEOLE VIDE PR 0965905959 8.4.1.

Art. N° 0955905959

EAN 4061975196927

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Alvéole 8.4.1, assortiment d'outils

Art. N° 0955905959
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
Vide, pour assortiment, réf. n° 0965905959

Compatible avec tous les produits des systèmes ORSY


Dimensions de grille uniformes



Finition carbone esthétique


Alvéole en plastique de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues ainsi qu'un nettoyage facile



Permet de trouver les outils appropriés rapidement et facilement


Les dimensions des outils sont indiquées sur l'alvéole.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

S'adapte aux systèmes ORSY (par ex., système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY®BULL, étagères ORSY)

Taille alvéole

8.4.1

Largeur x hauteur x profondeur

462 x 38 x 335 mm

Décor

Aspect carbone

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à circlip forme C Pour circlips dalésage

PINCE-CIRCLIP-INT-BEC DROIT-C-(12-25MM)

x 1 pcs
Pince à circlip forme C Pour circlips dalésage

PINCE-CIRCLIP-INT-BEC DROIT-C-(19-60MM)

Pince à circlip forme A extérieur forme A

PINCE-CIRCLIP-EXT-BEC DROIT-A-(10-25MM)

x 1 pcs
Pince à circlip forme A extérieur forme A

PINCE-CIRCLIP-EXT-BEC DROIT-A-(19-60MM)

Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition brut DIN ISO 8976

PINCE POUR POMPE À EAU, 10

Crémaillère à 7 positions de réglage.
x 1 pcs
Pince à sertir QI 60 pour connecteurs de câble isolés et non isolés

PINCE-SERT-CONNEC-CABL ISOL/NON-ISOL-QI6

x 1 pcs
Mètre-ruban de poche

MÈTRE-RUBAN DE POCHE, 3M

Avec boîtier en matière plastique
x 1 pcs
Pince à bec demi-rond DIN ISO 5745

PINCE RONDE PLATE, 200MM

Pince coupante latérale DIN ISO 5750

PINCE COUPANTE DIAGONALE, 160MM

Aimant télescopique

AIMANT TÉLESCOPIQUE-L155-670MM

Force de maintien magnétique de 500 g
x 1 pcs
Pied à coulisse avec blocage par couple

PIED À COULISSE, INOX

x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.