Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ampoule LED, GU10, sans variation d'intensité

Ampoule LED GU10, sans variation d'intensité
LAMP LED GU10 6W 4000K 420LM

Art. N° 0978400152
EAN 4061975347213

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Une alternative aux spots halogènes classiques PAR16, respectueuse de l'environnement, avec la même forme compacte.

Disponible avec différents angles de faisceau



Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage



Longue durée de vie


Réduit les travaux d'entretien



Eco-énergétique


Remplace les éclairages habituels



Spécification


  • Facteur de puissance : ≥ 0,5

  • Facteur de maintenance du flux lumineux (LLMF) : 70

  • Cycles de commutation : ≥ 7500

  • SDCM ≤ 6

  • Eclairage maximal immédiat
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Température de couleur

4000 K

Puissance

6 W

Flux lumineux

460 lm

Angle d'émission de lumière

38 Degré

Longueur

53 mm

Couleur du verre

Clair

Classe d'efficacité énergétique

F

Durée de vie de la source lumineuse

15000 h

À intensité variable

Non

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

80

Diamètre

50 mm

DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques)

Luminaires

Température d'utilisation min./max.

-20 jusqu'à 40 °C

Désignation de prise

GU10

Tension nominale min./max.

220 / 240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz