Ampoule de scellement chimique en verre W-VPZ
Ampoule de verre pour scellement chimique W-VPZ
AMPOULE SCELLEMENT CHIMIQUE W-VPZ 8X85
Art. N° 5915508085
EAN 4065746409278
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Ampoule en verre à deux composants avec résine vinylester (sans styrène) et durcisseur
- Utilisation possible par tous les temps, même en cas de gel et de forte chaleur (température dans le béton : −20 °C à +40 °C)
- Mise en œuvre rapide et économique grâce aux quantités de mortier prédosées
- Le durcissement est rapide : très peu de temps d'attente avant la capacité de charge complète
- Le nettoyage des trous de perçage ne nécessite pas d'air comprimé
- Permet d'organiser le travail sur chantier, l'insertion de l'ampoule de mortier dans le trou de perçage ne déclenchant pas la réaction chimique. Celle-ci ne commence qu'avec l'insertion de la tige d'ancrage
- La résine composite durcie scelle le trou de perçage et protège contre l'eau
- Si le perçage est réalisé avec un foret aspirant, il est inutile de procéder à un nettoyage ultérieur du trou de perçage (la formation de poussière est minimisée)
- Pas de déchets plastiques
- Durée de conservation minimum de 36 mois
- Evaluation Technique Européenne ETA-21/0168 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A)
- Test de fuite sous l'influence d'une pression d'eau jusqu'à 7 bar
- Résistance au feu : NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
| Temps de séchage minimum | |
| Temps de séchage minimum selon la température du béton | Temps de séchage minimum |
| -20 °C à -16 °C | 17 heures |
| -15 °C à -11 °C | 7 heures |
| -10 °C à -6 °C | 4 heures |
| -5 °C à -1 °C | 3 heures |
| 0 °C à +4 °C | 50 min |
| +5 °C à +9 °C | 25 min |
| +10 °C à +19 °C | 15 min |
| +20 °C à +29 °C | 6 min |
| +30 °C à +40 °C | 6 min |
| Température de la cartouche | -15 °C à +40 °C |
- Evaluation Technique Européenne ETA-21/0168 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A)
- Test de fuite sous l'influence d'une pression d'eau jusqu'à 7 bar
- Résistance au feu : NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
Fiches de données de sécurité(X)
- Fixation bénéficiant d'une Evaluation Technique Européenne pour béton fissuré et non fissuré
- La fixation peut être utilisée pour l'ancrage de charges statiques (par ex. poids propre, équipement, rack de stockage) ou quasi-statiques
- Convient à la fixation des structures métalliques, profilés métalliques, consoles, platines, structures en bois, garde-corps, escaliers, etc.
La tige d'ancrage est mise en place par un mouvement de rotation et percussion qui mélange alors les deux composants composants de l'ampoule de verre
- Souffler au moins deux fois le perçage depuis le fond du trou à l'aide d'une pompe soufflante ou d'air comprimé
- Brosser le trou de perçage deux fois avec la brosse nettoyante WIT-RMB
- Souffler au moins deux fois le perçage depuis le fond du trou à l'aide d'une pompe soufflante ou d'air comprimé
- Le perçage peut être réalisé avec un foret aspirant, auquel cas le nettoyage ultérieur du trou est inutile
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 80 mm |
Pour tige d'ancrage | M8 |
Diamètre de perçage (d0) | 10 mm |
Profondeur de perçage (h0) | 80 mm |
Diamètre de brosse de nettoyage adapté | 10 mm |
Homologation | ETA-21/0168 |
Température de mise en œuvre min./max | -15 jusqu'à +40 °C |
Couple de serrage (Tinst) | 10 Nm |
Conditions de durée de stockage après production | 36 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, 5°C à 25°C |
Épaisseur du support min. (hmin) | 110 mm |
Entraxe min. (smin) | 40 mm |
Entraxe (scr, N) | 240 mm |
Distance au bord min. (cmin) | 40 mm |
Distance au bord (ccr,N) | 120 mm |
| Béton fissuré et non fissuré : données techniques, sur une cheville isolée sans influence de la distance au bord (c ≥ 10 hef) | |||||||
| Plage de température : 24 °C1)/40 °C2) (plages de température 50 °C/80 °C), voir ETA-21/0168) Matériau support : béton sec et humide Classe de résistance du béton : C20/25 Nettoyage du trou de perçage : 2x souffler/2x brosser/2x souffler ou utilisation d'un foret aspirant | |||||||
| Diamètre d'ancrage | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
| Profondeur d'ancrage | hef [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | |
| Béton fissuré | |||||||
| Charge de traction admissible3), (cheville unitaire sans influence de la distance au bord et densité d'armature standard) | Acier zingué, 5.8 | Nadm [kN] | 4,0 | 7,3 | 11,5 | 18,7 | 31,7 |
| Acier zingué, 8.8 | Nadm [kN] | 4,0 | 7,3 | 11,5 | 18,7 | 31,7 | |
| Acier inoxydable A4 et HCR | Nadm [kN] | 4,0 | 7,3 | 11,5 | 18,7 | 31,7 | |
| Charge de cisaillement admissible3 (cheville unitaire sans influence de la distance au bord et densité d'armature standard) | Acier zingué, 5.8 | Vadm [kN] | 6,3 | 9,7 | 14,3 | 26,9 | 41,7 |
| Acier zingué, 8.8 | Nadm [kN] | 8,6 | 13,1 | 19,4 | 35,9 | 56,0 | |
| Acier inoxydable A4 et HCR | Vadm [kN] | 6,0 | 9,2 | 13,7 | 25,2 | 39,4 | |
| Béton non fissuré | |||||||
| Charge de traction admissible3), (cheville unitaire sans influence de la distance au bord et densité d'armature standard) | Acier zingué, 5.8 | Nadm [kN] | 8,0 | 13,8 | 20,0 | 28,0 | 44,4 |
| Acier zingué, 8.8 | Nadm [kN] | 8,0 | 14,6 | 21,4 | 28,0 | 44,4 | |
| Acier inoxydable A4 et HCR | Nadm [kN] | 8,0 | 14,6 | 21,4 | 28,0 | 44,4 | |
| Charge de cisaillement admissible3 (cheville unitaire sans influence de la distance au bord et densité d'armature standard) | Acier zingué, 5.8 | Vadm [kN] | 6,3 | 9,7 | 14,3 | 26,9 | 41,7 |
| Acier zingué, 8.8 | Nadm [kN] | 8,6 | 13,1 | 19,4 | 35,9 | 56,0 | |
| Acier inoxydable A4 et HCR | Vadm [kN] | 6,0 | 9,2 | 13,7 | 25,2 | 39,4 | |
| 1) Température maximale à long terme 2) Température maximale à court terme 3) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'agrément et le coefficient de sécurité partiel des actions γF = 1,4 ont été pris en compte. La composante "charge permanente" de la charge de traction (y compris les charges permanentes et les composantes permanentes des charges variables) est inférieure à 60 % de la charge de traction totale. Pour plus d'informations sur la combinaison de traction et de cisaillement, sur l'influence de la distance au bord et sur les groupes d'ancrage, se reporter à la norme EN 1992 | |||||||
| Dispositions constructives | ||||||
| Perçage nominal ∅ | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| Profondeur de perçage / Profondeur d'ancrage | h0/hef [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 |
| Distance au bord minimale1) | cmin [mm] | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Entraxe minimal2) | smin [mm] | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 |
| Epaisseur minimale du support | hmin [mm] | 110 | 120 | 140 | 160 | 220 |
| Diamètre de passage dans la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| Couple de serrage lors de la pose de la cheville | Tinst ≤ [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 |
| Surplat de l'écrou | AF [mm] | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 |
| Surplat de la tige d'ancrage | AF [mm] | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 |
| 1) Si la distance au bord est inférieure à la distance au bord caractéristique, la capacité de charge maximale est réduite. La plus petite distance au bord possible est cmin 2) Si l'entraxe est inférieur à l'entraxe caractéristique, la capacité de charge maximale est réduite. Le plus petit entraxe possible est smin | ||||||
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!