Analyseur de refroidisseur Pour R1234yf
Analyseur de réfrigérant Mini-ID pour 1234yf
ANALYSEUR DE GAZ CLIM. R1234YF
Art. N° W067000100
EAN 4056807172170
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Analyseur de refroidisseur externe
- Compatible avec les climatiseurs avec refroidisseur R1234yf
- Permet une analyse facile de la composition du refroidisseur dans le climatiseur du véhicule
Contenu de la livraison :
- Analyseur
- Raccords avec filtre
- Pompe manuelle pour l'étalonnage
- Cosses de batterie
Fiches de données de sécurité(X)
Analyseurs externes de refroidisseur pour unités de traitement de l'air avec refroidisseur R1234yf
Brancher le raccord rapide sur le côté basse pression du climatiseur. Brancher les pinces crocodiles sur la batterie. Actionner la pompe manuelle pour transférer le refroidisseur vers la chambre de mesure.
Longueur | 20 mm |
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 140 mm |
Poids du produit (par pièce) | 990,000 g |