Angle souple préformé d'étanchéité
ANGLE PREFORME ETANCHE MOB 100 MM
Art. N° 5394000100
EAN 4053479437798
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Polymère thermoplastique souple
- Couleur noire
- Assure l’étanchéité à l’eau et à l’air
- En extérieur : au niveau du pare pluie
- En intérieur : au niveau du frein/pare vapeur
- Rapidité de mise en œuvre
- Gain de temps et de productivité
- Deux modèles selon l’épaisseur des murs
- Résistant aux UV
Fiches de données de sécurité(X)
En extérieur : l’angle souple préformé assure la continuité du film pare-pluie en périphérie du chevêtre à ossature bois, améliorant ainsi l’étanchéité à l’eau
En intérieur : l’angle souple préformé assure la continuité du film frein/pare-vapeur en périphérie du chevêtre à ossature bois, améliorant ainsi l’étanchéité à l’air
Exemple d’une liaison avec pare pluie
![]() | |
Largeur | 100 mm |
Épaisseur | 150 mm |
Classe du matériau de construction | E |
Matière | EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène-monomère) |
Couleur | Noir |
