Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Apprêt anti-corrosion mono composant

Apprêt anti-corrosion mono composant
APPRET ANTI CORROSION GRIS BLANC 5 K

Art. N° 5866101905
EAN 4045989774395

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Primaire synthétique à base de phosphate de zinc, spécial structures métalliques
  • Très bonne protection anti-corrosion à long terme

  • Favorise une bonne préparation des surfaces avant mise en peinture

  • Très bonne accroche sur les surfaces telles que les aciers, les surfaces brutes, les peintures altérées

  • Haut pouvoir couvrant

  • Séchage rapide

  • Ponçage facile

  • Résistance thermique élevée : 120 °C, 150 °C en pointe

  • Compatible avec les mastics PU ainsi que les MS Polymer

  • Sans chrome et sans plomb

  • Conforme à la réglementation C.O.V. en vigueur (Composés Organiques Volatiles)

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Pour toute commande, merci de contacter votre commercial Würth. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient pour la construction et la charpente métallique, l’industrie automobile, la carrosserie industrielle, la construction navale, la fabrication d'outillage, de ponts, de containers, de réservoirs et de machines spéciales - Convient également pour la maintenance en entreprise, les activités forestières et agricoles, les administrations

Mode d'emploi

Veiller à ce que les surfaces à traiter soient saines, propres, exemptes d'huile et de graisse puis supprimer la rouille, les peintures altérées, ainsi que les poussières résiduelles à l'aide d'un racloir ou d'un abrasif adapté (sabler si nécessaire)


Mélanger l’apprêt avant utilisation et appliquer une ou plusieurs couches fines et uniformes à l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou d’un pistolet pneumatique

Poids net

5 kg

Base chimique

Résine alkyde modifiée

Couleur

Gris blanc

Temps de séchage

5 h

Temps de séchage min.

60 min

Conditions de temps de séchage

à 20°C

Temps d'évaporation min.

20 min

Température de mise en œuvre max.

40 °C

Résistance thermique max.

150 °C

Concentration de COV (CH)

407,1 g/l

Température de mise en œuvre min.

10 °C

Durée de stockage après production

36 Mois

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rouleaux jetables montés

EINWEG ROLLEN 12 MM - 180 MM

Rouleaux à usage unique pour travaux bruts
x 1 pcs
Monture pour rouleau à peindre économique convient à tous les rouleaux avec douilles

ÉTRIER DROIT ECO, 25-27CM

x 1 pcs
Pistolet à cartouches Airquick

PIST.PNEUM.AIRQUICK CART.-BERLINGOTS

Pour les produits en poche souple de 400 ml et les cartouches plastique de 310 ml
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques