Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Appui intermédiaire réglable rénovation ISOLA 2

Appui intermédiaire rénovation réglable ISOLA 2
APPUI-INTERMEDIAIRE-ISOLA2-RENO-75-160MM

Art. N° 5397100212

EAN 4099618410338

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Appui intermédiaire réglable rénovation ISOLA 2

Art. N° 5397100212

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 40 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour doublage de mur sur fourrures métalliques F45/F47.
  • Ajustement précis et rapide.

  • Facilement recoupable.

  • Compatible avec fourrures F45 et F47.

  • Matière composite réduisant les ponts thermiques
Conformité au DTU 25.41 vérifiée.
Fabriqué en France.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationDoublage des murs intérieurs
Mode d'emploiClipser la tige sur la fourrure fixée horizontalement (F45 ou F47).
Positionner l’isolant, puis insérer la tête sur la tige.
Recouper la tige si besoin en fonction de la longueur voulue.
Bloquer la tête en poussant l’indexeur latéral.
Clipser la fourrure verticale (F45 ou F47) sur la tête.
Affiner le réglage en libérant l’indexeur latéral.

Nombre de trous

2 PCS

Largeur

42 mm

Longueur

170 mm

Longueur x largeur

170 x 42 mm

Matière

100% polyamide

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques