Armoire à tiroirs BASIC 700 B
Armoire à tiroirs BASIC B 700
ARMOIRE À TIROIRS-BASIC 700 B T6/808
Art. N° 0957504010
EAN 4046777406832
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Construction robuste en tôle d'acier soudée avec plusieurs rebords
- Le haut et le bas du boîtier sont fermés
- La surface est protégée par un panneau protecteur de 8 mm avec un revêtement en plastique
- Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol
- Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent
- Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux
- Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement
- Capacité des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément
- Rangées de fentes pour insérer une cloison/des séparateurs de tiroir
Si anomalie, veuillez détailler le nombre de colis manquants et/ou l’état de la marchandise, exemple : Marchandise abîmée, et non uniquement l’état du colis.
Article ni repris, ni échangé. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Commercial ORSYmobil.
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | BASIC B6/808 |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 1022 x 703 x 808 mm |
Nombre de tiroirs | 6 PCS |
Type de tiroirs | 1tiroir, hauteur de caisson 40mm/hauteur frontale 60mm, 2tiroirs, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 2tiroirs, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 150mm, 1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 180mm |
Largeur x profondeur (dimension interne du tiroir) (B x T) | 886 x 586 mm |
Capacité de charge du tiroir | 100 kg |
Couleur de l'armoire | Gris clair RAL 7035 |
Couleur de tiroir | Bleu gentiane RAL 5010 |
Matière | Tôle d'acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!