Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Armoire à tiroirs BASIC 700 S

Armoire à tiroirs BASIC S 700
ARMOIRE À TIROIRS-BASIC 700 S T6/808

Art. N° 0957502010

EAN 4046777406771

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Armoire à tiroirs BASIC 700 S

Art. N° 0957502010

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Armoire à tiroirs robuste pour le stockage des outils, etc.
  • Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords

  • Caisson fermé sur le dessus et le dessous

  • Profondeur de l'armoire : 703 mm

  • Largeur du caisson : 722 mm

  • Disponible avec différentes hauteurs

  • Surface protégée par un panneau protecteur à revêtement plastique de 8 mm

  • Système de verrouillage centralisé pour protéger le contenu contre le vol

  • Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent

  • Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux

  • Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement

  • Capacité de charge des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément

  • Rangées de fentes pour l'insertion de séparateurs
II est impératif de déballer et vérifier l'état de la marchandise en présence du chauffeur pour une prise en charge en cas de problème.
Si anomalie, veuillez détailler le nombre de colis manquants et/ou l’état de la marchandise, exemple : Marchandise abîmée, et non uniquement l’état du colis.
Article ni repris, ni échangé. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Commercial ORSYmobil.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

BASIC S6/808

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

722 x 703 x 808 mm

Nombre de tiroirs

6 PCS

Type de tiroirs

1tiroir, hauteur de caisson 40mm/hauteur frontale 60mm, 2tiroirs, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 2tiroirs, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 150mm, 1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 180mm

Largeur x profondeur (dimension interne du tiroir) (B x T)

586 x 586 mm

Capacité de charge du tiroir

100 kg

Couleur de l'armoire

Gris clair RAL 7035

Couleur de tiroir

Bleu gentiane RAL 5010

Matière

Tôle d'acier

Finition

Revêtu par poudre

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de séparateurs de tiroir BASIC, 5 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. 700 S, 5 COMP 40MM

Le kit de tôles de séparation pour armoire à tiroirs BASIC 700 S permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir BASIC, 5 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. 700 S, 5 COMP 70MM

Le kit de tôles de séparation pour armoire à tiroirs BASIC 700 S permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir BASIC, 5 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. 700 S, 5 COMP 100MM

Le kit de tôles de séparation pour armoire à tiroirs BASIC 700 S permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateur de tiroir, BASIC, 9 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. 700 S, 9 COMP 40MM

Le kit de tôles de séparation pour armoire à tiroirs BASIC 700 S permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateur de tiroir, BASIC, 9 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. 700 S, 9 COMP 70MM

Le kit de tôles de séparation pour armoire à tiroirs BASIC 700 S permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateur de tiroir, BASIC, 9 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. 700 S, 9 COMP 100MM

Le kit de tôles de séparation pour armoire à tiroirs BASIC 700 S permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir BASIC, 12 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. 700 S, 12 COMP 40MM

Le kit de tôles de séparation pour armoire à tiroirs BASIC 700 S permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir BASIC, 12 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. 700 S, 12 COMP 70MM

Le kit de tôles de séparation pour armoire à tiroirs BASIC 700 S permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir BASIC, 12 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. 700 S,12 COMP 100MM

Le kit de tôles de séparation pour armoire à tiroirs BASIC 700 S permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir BASIC, 18 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. 700 S, 18 COMP 40MM

Le kit de tôles de séparation pour armoire à tiroirs BASIC 700 S permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir BASIC, 18 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. 700 S, 18 COMP 70MM

Le kit de tôles de séparation pour armoire à tiroirs BASIC 700 S permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir BASIC, 18 compartiments

KIT SEPARATEUR TIR. 700 S, 18 COMP 100MM

Le kit de tôles de séparation pour armoire à tiroirs BASIC 700 S permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques