Armoire d'atelier BASIC
Armoire d'atelier BASIC
ARMOIRE ATELIER BASIC FT 02-RAL5010/7035
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Structure en tôle d'acier stable et durable.
- Portes avec armature pour une pour une stabilité élevée de la porte
- Serrure à poignée ronde avec serrure à 3 broches et 2 clés
- Avec étagères réglables
Si anomalie, veuillez détailler le nombre de colis manquants et/ou l’état de la marchandise, exemple : Marchandise abîmée, et non uniquement l’état du colis.
Article ni repris, ni échangé. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Commercial ORSYmobil.
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | BASIC FT 42 |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 950 x 450 x 1950 mm |
Couleur de l'armoire | Gris clair RAL 7035 |
Couleur de la porte | Bleu gentiane RAL 5010 |
Nombre d'étagères | 4 PCS |
Capacité de charge de tablette | 60 kg |
Nombre de portes | 2 PCS |
Matière | Tôle d'acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Dimension de la grille tablette | 180 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!