Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Armoire de sécurité pour huiles avec bac de rétention avec grille et bac de récupération

Armoire de sécurité pour huiles
OILSECCAB-R7035/R3020

Art. N° 0957801251

EAN 4062856504282

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Armoire de sécurité pour huiles avec bac de rétention avec grille et bac de récupération

Art. N° 0957801251
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
Pour une récupération sûre et appropriée des huiles et autres substances polluantes pour l'eau conformément à la loi allemande sur les ressources en eau (WHG)
  • Unité en tôle acier solide

  • Revêtement par poudre de grande qualité

  • Verrouillable grâce au verrou rotatif intégré

  • Deux caillebotis réglables en hauteur avec une capacité de charge de 80 kg

  • Bac de récupération soudé pour former un joint étanche conforme à la norme allemande WHG (loi sur les ressources en eau) (conformément à la directive Stawa-R [bacs en acier])

  • Capacité de rétention de 60 litres

  • Porte-documents à l'intérieur de la porte
Indication

Pour stocker au maximum 8 bidons de 20 litres et 2 fûts de 60 litres.

Domaine d'application

Ne convient pas au stockage de matériaux inflammables dans l'espace de travail.

Article ni repris, ni échangé.
Pour une prise en charge en cas de problème, il est impératif de déballer la marchandise et d’en vérifier l’état ainsi que la quantité en présence du chauffeur.
En cas d’anomalie, veuillez détailler sur le récépissé l’ensemble des dégâts constatés en faisant impérativement référence à la marchandise et non à l’emballage. (ex. : 'étagère abîmée')
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur x hauteur x profondeur

950 x 1950 x 500 mm

Matière

Tôle d'acier

Finition

Revêtu par poudre

Couleur

Rouge signalisation RAL 3020, Gris clair RAL 7035