Armoire environnementale ST30
Armoire de sécurité ST30 avec 3 bacs de rétention
SECCAB-1950X950X500MM-GREY/RED
Art. N° 0957801221
EAN 4056807868714
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Unité en tôle acier robuste
- Revêtement par poudre de grande qualité, corps gris clair (RAL 7035), portes de couleur rouge signalisation (RAL 3020)
- Portes à rabattement avec verrouillage rotatif et système de verrouillage protégé
- Stockage sûr et conforme des liquides non inflammables et polluant l'eau et des substances toxiques dans les zones de travail, conformément à la norme TRGS 510
- Charge par bac de récupération 75 kg avec charge répartie uniformément
- Equipé de 3 bacs de récupération (20 litres) et d'un bac de plancher (30 litres, testé conformément à StawaR), bacs de récupération réglables en hauteur par incréments de 25 mm
- Les trous de ventilation des portes battantes assurent un échange d'air continu
- Orifice d'évacuation (NW 100) pour la ventilation mécanique dans l'angle de l'unité
Ne convient pas au stockage de matériaux inflammables dans l'espace de travail.
Pour une prise en charge en cas de problème, il est impératif de déballer la marchandise et d’en vérifier l’état ainsi que la quantité en présence du chauffeur.
En cas d’anomalie, veuillez détailler sur le récépissé l’ensemble des dégâts constatés en faisant impérativement référence à la marchandise et non à l’emballage. (ex. : 'étagère abîmée')
Fiches de données de sécurité(X)
Pour un stockage sûr et approprié dans de petits conteneurs des matières pouvant polluer l'eau.
Largeur x hauteur x profondeur | 950 x 1950 x 500 mm |
Matière | Tôle d'acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Couleur | Gris clair RAL 7035, Rouge signalisation RAL 3020 |