Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Arrêt de porte type E

Arrêt de porte, type E
ARRET PORTE LEGERE INOX

Art. N° 0686192003

EAN 4045989454037

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Arrêt de porte type E

Art. N° 0686192003
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
Pour porte légère et lourde

Corps en inox 304


  • Peut être utilisé aussi bien sur porte intérieure ou extérieureCaoutchouc noir de très bonne qualité, renforcé et strié

  • Pied antidérapant pour une tenue optimale en position bloquée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière du boîtier

Acier inoxydable

Convient pour poids de porte max.

40 kg

Hauteur

39 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tournevis à magasin 1/4 pouce Zebra avec 12 embouts équipé de 12 embouts

TOURNEVIS A MAGASIN-13PIECES

Tournevis à extension, magasin rotatif, poignée bimatière et tige ronde chromée brillante avec aimant
x 1 pcs
Tournevis à magasin 1/4 pouce Zebra avec 12 embouts équipé de 12 embouts

TOURNEVIS A MAGASIN-13PIECES

Tournevis à extension, magasin rotatif, poignée bimatière et tige ronde chromée brillante avec aimant
x 1 pcs
Tournevis à magasin à cliquet Automobile/usinage du métal type 2

TOURNEVIS A MAGASIN A CLIQUET 13 PCS

Equipé de 12 embouts
x 1 pcs
Tournevis à magasin à cliquet Véhicule/métal

TOURNEVIS À CLIQUET-MAG-13PIECES

Tournevis avec magasin rotatif extractible, poignée bimatière, fonction de cliquet, tige ronde chromée brillante avec aimant et 12 embouts