Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Arrêt de porte type E

Arrêt de porte, type E
ARRET PORTE LOURDE INOX

Art. N° 0686192004

EAN 4045989454020

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Arrêt de porte type E

Art. N° 0686192004

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour porte légère et lourde

Corps en inox 304


  • Peut être utilisé aussi bien sur porte intérieure ou extérieureCaoutchouc noir de très bonne qualité, renforcé et strié

  • Pied antidérapant pour une tenue optimale en position bloquée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière du boîtier

Acier inoxydable

Convient pour poids de porte max.

80 kg

Hauteur

61 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tournevis à magasin 1/4 pouce Zebra avec 12 embouts équipé de 12 embouts

TOURNEVIS A MAGASIN-13PIECES

Tournevis à extension, magasin rotatif, poignée bimatière et tige ronde chromée brillante avec aimant
x 1 pcs
Tournevis à magasin 1/4 pouce Zebra avec 12 embouts équipé de 12 embouts

TOURNEVIS A MAGASIN-13PIECES

Tournevis à extension, magasin rotatif, poignée bimatière et tige ronde chromée brillante avec aimant
x 1 pcs
Tournevis à magasin à cliquet Automobile/usinage du métal type 2

TOURNEVIS A MAGASIN A CLIQUET 13 PCS

Equipé de 12 embouts
x 1 pcs
Tournevis à magasin à cliquet Véhicule/métal

TOURNEVIS À CLIQUET-MAG-13PIECES

Tournevis avec magasin rotatif extractible, poignée bimatière, fonction de cliquet, tige ronde chromée brillante avec aimant et 12 embouts
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques