Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Aspirateur bimoteur électrique WH 2400-60

Aspirateur bimoteur électrique WH 2400.60
ASPIRATEUR BIMOTEUR EL WH 2400-60

Art. N° 0701115400

EAN 4050641422965

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Aspirateur bimoteur électrique WH 2400-60

Art. N° 0701115400
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
Machine avec une forte puissance d'aspiration
  • Aspirateur bimoteur équipé d'un panier porte accessoires

  • Moteurs froids, 2 étages avec bobinage renforcé et collecteur céramique pour une longévité maximale

  • Roues antitrace qui ne marquent pas le sol

  • Flexible d’aspiration longueur 5 m pour un rayon d'action de 10 m

  • Kit accessoires DN 40
Article ni repris, ni échangé. 1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Préparation véhicules neufs et occasions

Flux d'air

340 m³/h

Sous pression

22 kPa

Capacité de bac

60 L

Puissance max.

2400 W

Longueur de câble

8 m

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Niveau de pression sonore

70 dB

Indice de protection IP

IP 54

Longueur

60 cm

Largeur

55 cm

Hauteur

92 cm