Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Aspirateur électrique TSS 12.0 compact

Aspirateur électrique TSS 12.0 compact
ASPIRATEUR ELECTRIQUE TSS 12.0 COMPACT

Art. N° 07011132

EAN 4099618131264

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Aspirateur électrique TSS 12.0 compact

Art. N° 07011132
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
Aspirateur compact et puissant pour les applications professionnelles de nettoyage industriel et public
  • Aspirateur puissant de 62 dB(A) et silencieux pour les zones sensibles au bruit, pour une utilisation même pendant les heures de bureau

  • Conception extrêmement compacte grâce au support pratique qui permet de ranger facilement et de façon peu encombrante le tuyau d'aspiration et la buse de sol sur l'appareil

  • Mobilité élevée grâce aux deux roues en caoutchouc et aux deux roues pivotantes

  • Très bonne stabilité grâce à son centre de gravité bas

  • Le câble d'alimentation de 12 m s'enroule simplement et proprement autour du bloc moteur ou s'accroche au crochet rabattable prévu à cet effet

  • La prise intégrée permet de connecter la brosse d'extraction électrique, qui augmente l'effet d'aspiration de l'appareil
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

240 V

Puissance d'entrée

700 W

Capacité de bac

12 L

Flux d'air max.

32 L/s

Sous pression

216 mbar

Largeur nominale

35 mm

Longueur

410 mm

Largeur

315 mm

Hauteur

340 mm

Longueur de câble

12 m