Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Aspirateur industriel eau et poussière ISS 22-L

ASPIRATEUR EAU-POUSSIERES ISS 22-L

Art. N° 0701122000

EAN 4068362008603

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 22-L

Art. N° 0701122000
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
Aspirateur universel pratique et ergonomique avec certification de catégorie de poussière L et nettoyage de filtre semi-automatique

Classe de poussières : certification L


Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69


Puissance d'aspiration constante et longue durée de vie de filtre


Nettoyage de filtre semi-automatique


Possibilité de rangement de mallette ou d'outils


Couvercle plat


Les accessoires peuvent être rangés dans l'appareil et sont toujours à portée de main


Rangement intégré des tubes d'aspiration, du flexible et du câble d'alimentation grâce à une sangle en caoutchouc


Manipulation simple et pratique


Les raccords à baïonnette et à clip garantissent un raccord facile et sécurisé des accessoires correspondants.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour tous les travaux de nettoyage courants, par exemple aspiration des voitures, nettoyage du sol, ou encore nettoyage de l'établi

Flux d'air

72 L/s

Sous pression

19 kPa

Capacité de bac

22 L

Puissance max.

1300 W

Longueur de câble

6 m

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Niveau de pression sonore

71 dB

Indice de protection IP

IP X4

Longueur

380 mm

Largeur

370 mm

Hauteur

480 mm

Sous-pression (turbine) max.

24,9 kPa

Aspirateur industriel eau et poussière ISS 22-L comprenant:
2 x
Tube plastique aspirateurs ISS / TSS / HWS

TUBE-PLAS-ASPI-(ISS)-L505MM-Ø35MM

Description:
505 mm
Quantité: 2 x
1 x
Flexible plastique aspirateurs ISS / TSS / HWS ISS / TSS / HWS

FLEXIBLE CLIPS 3M ISS 30-L/40-M/50-L

Description:
DN 35 3 m
Quantité: 1 x
1 x
Suceur biseau pour aspirateur pour aspirer dans des espaces confinés avec des aspirateurs eau et poussière industriels

SUCEUR FENTE PP ISS 30-L/40-M/50-L

Quantité: 1 x
1 x
Coude, électroconducteur ISS / TSS

COUDE CLIPS PP ISS 30-L/40-M/50-L

Description:
250 mm Largeur: 130 mm
Quantité: 1 x
Filtre à cartouche pour ISS 22
1 x
Filtre à cartouche pour ISS 22

FILTRE A AIR ROND POLYESTER ISS 22-L

Quantité: 1 x
1 x
Sac à poussières toile ISS 22

SAC POUSSIERES TOILE ISS 22-L

Quantité: 1 x
Suceur de sol plastique DN 35 ISS-22-L
1 x
Suceur de sol plastique DN 35 ISS-22-L

FILTRE AIR ROND PAPIER ISS 22-L

Quantité: 1 x
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
Manchon de raccordement pour ETS 150/foret creux

MANCHON DE RACCORDEMENT POUR ETS150

Manchon d'outil électroconducteur avec valve à fuite d'air