Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment de cales de vitrage Pour un réglage de blocs des vitrages durable et professionnel

Assortiment de cales de vitrage en polypropylène
ASSORTIMENT DE 420 CALES DE VITRAGE 30MM

Art. N° 0875530000
EAN 4048539637317
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour un réglage de blocs des vitrages durable et professionnel
  • Matériau : Polypropylène

  • Résistant au vieillissement

  • Résiste aux chocs de température

  • Système de nervure optimisé pour une capacité de charge élevée

  • Compatibilité vérifiée avec les mastics d'étanchéité conventionnels (à base de polysulfures, de polyuréthane et de silicone)

  • Canaux de ventilation pour égalisation de la pression de vapeur (à partir des garnitures de 32 mm de largeur et de 2 mm d'épaisseur)
Indication

Notes sur l'application


La garniture doit être installée de sorte à ne pas exercer une pression excessive sur les bords du vitrage. Les bords du vitrage ne doivent jamais toucher le cadre. La position de montage et le nombre de garnitures de vitrage doivent être conformes à la directive technique n° 3 du secteur de la vitrerie, "Calage des vitrages".

Garnitures de vitrage vérifiées comme compatibles avec mastics d'étanchéité de joint de double vitrage une fois secs


  • Rapport de test 607 41481/4.

  • Les tests réalisés conformément à la directive VE 05/01 de l'IFT Rosenheim ont confirmé la "Compatibilité des garnitures de vitrage" avec les mastics d'étanchéité conventionnels utilisés pour les joints de double vitrage à base de polysulfures, de polyuréthane et de silicone, avec le mastic d'étanchéité Würth à base de pierre naturelle et avec le produit d'étanchéité actif pour verre Würth.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Alignement de la garniture


Les garnitures doivent être positionnées à environ une longueur de garniture à partir des coins du vitrage. La distance peut être réduite à 20 mm dans certains cas si le risque de bris du verre n'est pas accru par le cadre et par la position de la garniture. Les garnitures peuvent être positionnées à environ 250 mm des coins des vitrages fixes très larges. Les garnitures de vitrage doivent être positionnées au-dessus d'un point de fixation du cadre. Pour les vitrages lourds, le nombre de garnitures de vitrage doit être augmenté en conséquence.

Largeur

30 mm

Nombre de pièces de l'assortiment

420 PCS

Assortiment de cales de vitrage Pour un réglage de blocs des vitrages durable et professionnel comprenant:
50 x
Cale de vitrage en polypropylène

CALE DE VITR BLANC EP 1MM LARG 30MM

Description:
Blanc
Pour un réglage de blocs des vitrages durable et professionnel
Quantité: 50 x
50 x
Cale de vitrage en polypropylène

CALE DE VITR BLEU EP 2MM LARG 30MM

Description:
Bleu
Pour un réglage de blocs des vitrages durable et professionnel
Quantité: 50 x
50 x
Cale de vitrage en polypropylène

CALE DE VITR ROUGE EP 3MM LARG 30MM

Description:
Rouge
Pour un réglage de blocs des vitrages durable et professionnel
Quantité: 50 x
100 x
Cale de vitrage en polypropylène

CALE DE VITR JAUNE EP 4MM LARG 30MM

Description:
Jaune
Pour un réglage de blocs des vitrages durable et professionnel
Quantité: 100 x
100 x
Cale de vitrage en polypropylène

CALE DE VITR VERT EP 5MM LARG 30MM

Description:
Vert
Pour un réglage de blocs des vitrages durable et professionnel
Quantité: 100 x
50 x
Cale de vitrage en polypropylène

CALE DE VITR NOIR EP 6MM LARG 30MM

Description:
Noir
Pour un réglage de blocs des vitrages durable et professionnel
Quantité: 50 x
20 x
Cale de vitrage en polypropylène

CALE DE VITR GRIS EP 8MM LARG 30MM

Description:
Gris
Pour un réglage de blocs des vitrages durable et professionnel
Quantité: 20 x
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Levier du miroitier

LEVIER-DU-MIROITIER

Facilite le levage et l'alignement des vitrages
x 1 pcs