Assortiment de cires molles, marron 20 pièces
Grand assortiment de cires molles marron
ASSORTIMENT DE 20 CIRES TENDRES
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Vaste choix de couleurs pour une large gamme de tons de bois
- Les couleurs peuvent être mélangées pour une meilleure correspondance de la nuance de couleur sur les surfaces
- Remplissage rapide et facile des petites rayures, fissures et joints ouverts
- Evite un remplacement ou un nouveau traitement de surface coûteux de l'ensemble de la surface
- Convient à une utilisation en intérieur.
- Respecter à la lettre les instructions d'application fournies avec chaque assortiment.
- Veuillez noter que le bois a une couleur naturelle qui dépend de nombreux facteurs différents (p. ex. origine, type exact d'arbre, traitement de surface, etc.). Par conséquent, il est impossible d'effectuer une retouche discrète avec une seule couleur de cire.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Particulièrement adapté à de nombreux types de bois tendres. Pour combler les fissures du vernis, les éraflures dans la longueur et latérales, les trous, chocs, petites fissures et éraflures ainsi que les petits joints ouverts non soumis à de lourdes charges, comme les côtés, les fonds ou les portes d'armoires, etc.
Retirer une partie de la cire avec le rabot en plastique (réf. 089030530) et traiter la zone correspondante. Retirer l'excès de cire avec le rabot en plastique. Reconstituer les fibres de bois avec des produits de retouche et restaurer le motif ou l'aspect. Enfin, sceller la zone avec du vernis transparent. Pour plus d'informations, se reporter à la fiche de données techniques.
Base chimique | Cire |
Nombre de pièces de l'assortiment | 20 PCS |
Temps de traitement min. | 2 min |
Temps de traitement max. | 3 min |
Point de ramollissement | 66 °C |
Conditions pour point de ramollissement | conforme à la norme ISO 2207 |
Point de goutte min. | 74 °C |
Conditions de point de goutte | conforme à la norme DIN 51801 |
Point d'éclair min. | 80 °C |
Soluble à l'eau | Non |
Durée de stockage après production | 4 Années |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | à la température ambiante |
CIRE HÊTRE NR 202
CIRE NR 204 POIRE CLAIR
RETCHWAX-SOFT-CHERRYTREE-MIDDLE
RETCHWAX-SOFT-PEARTREE-MIDDLE
CIRE NR 213 ECROU FONCE
CIRE NR 218 ECROU CLAIR
CIRE NR 219 ORME FONCE
CIRE NR 220 NOIR
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!