Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret de graisseurs coniques DIN71412

ASS-GRAISSEURS-HYDRAULIQUES-160PCS

Art. N° 5964098601

EAN 4046777622539

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Coffret de graisseurs coniques DIN71412

Art. N° 5964098601

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

160 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Graisseurs coniques conforme DIN 71412 H1–H3, acier zingué galvanisé, bleu passivé (A2K)

Assortiment de 160 pièces


  • 20 graisseurs H1, M6 x 1

  • 15 graisseurs H1, M10 x 1

  • 10 graisseurs H2, 45º, M8 x 1,25

  • 15 graisseurs H1, M7 x 1

  • 15 graisseurs H1, M10 x 1,5

  • 10 graisseurs H2, 45º, M10 x 1,5

  • 15 graisseurs H1, M8 x 1

  • 15 graisseurs H2, 45º, M6 x 1

  • 10 graisseurs H3, 90º, M6 x 1

  • 15 graisseurs H1, M8 x 1,25

  • 10 graisseurs H2, 45º, M7 x 1

  • 10 graisseurs H3, 90º, M8 x 1,25
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

DIN 71412

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Nombre de pièces de l'assortiment

160 PCS

Poids du produit (par pièce)

2,390 kg

Coffret de graisseurs coniques DIN71412 comprenant:
Graisseur conique de forme A, droit DIN 71412 acier zingué
15 x
Graisseur conique de forme A, droit DIN 71412 acier zingué

NPL-DIN71412-A-H1-(A3F)-WS9-HEX-M7X1

Description:
M7 x 1
Quantité: 15 x
15 x
Graisseur conique de forme A, droit DIN 71412 acier zingué

GRAISSEUR-HYDR-6PANS-H1-8X125

Description:
M8 x 1,25 Longueur: 15 mm
Quantité: 15 x
15 x
Graisseur conique de forme A, droit DIN 71412 acier zingué

GRAISSEUR-HYDR-6PANS-H1-(A2K)-10X1,5

Description:
M10 x 1,5 Longueur: 15 mm
Quantité: 15 x
Graisseur conique de forme A, droit DIN 71412 acier zingué
10 x
Graisseur conique de forme A, droit DIN 71412 acier zingué

NPL-DIN71412-B-H2-(A3F)-WS9-HEX-M7X1

Description:
M7 x 1
Quantité: 10 x
Graisseur conique de forme A, droit DIN 71412 acier zingué
10 x
Graisseur conique de forme A, droit DIN 71412 acier zingué

NPL-DIN71412-B-H2-(A3F)-WS11-HEX-M10X1,5

Description:
M10 x 1,5
Quantité: 10 x
20 x
Graisseur conique de forme A, droit DIN 71412 acier zingué

GRAISSEUR-DIN71412-H1-(A3F)-M6X1

Description:
M6 x 1 Longueur: 15 mm
Quantité: 20 x
15 x
Graisseur conique de forme A, droit DIN 71412 acier zingué

GRAISSEUR-DIN71412-H1-(A3F)-M8X1

Description:
M8 x 1 Longueur: 15 mm
Quantité: 15 x
15 x
Graisseur conique de forme A, droit DIN 71412 acier zingué

GRAISSEUR-DIN71412-H1-(A3F)-M10X1

Description:
M10 x 1 Longueur: 15 mm
Quantité: 15 x
15 x
Graisseur conique Forme coudée 45° DIN 71412 forme B, acier zingué

GRAISSEUR-DIN71412-H2-(A3F)-M6X1

Description:
M6 x 1 Longueur: 20 mm
Quantité: 15 x
10 x
Graisseur conique Forme coudée 45° DIN 71412 forme B, acier zingué

GRAISSEUR-HYDR-6PANS-H2-M8

Description:
M8 x 1,25 Longueur: 20 mm
Quantité: 10 x
10 x
Graisseur conique Forme coudée 90° DIN 71412 forme C, acier zingué

GRAISSEUR-DIN71412-H3-(A2K)-M6X1

Description:
M6 x 1 Longueur: 18 mm
Quantité: 10 x
1 x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 12 COMPART

Description:
Nombre de compartiments: 12 PCS
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité: 1 x
1 x
Coffret de rangement vide à compartiments 4.4.1 - Sysko

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1

Description:
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures): 370 x 278 x 85 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques