Coffret de joints toriques métriques Sysko - 900 pièces
ASS.JOINTS TORIQUES PERB.METR. 9OO P
Art. N° 5964046803
EAN 4046777788778
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- 100 joints toriques DIN 3771, Perbunan 70, 4,20 x 1,90 - 4,90 x 1,90 - 5,70 x 1,90 - 7,20 x 1,90 - 8,90 x 2,70 mm
- 50 joints toriques DIN 3771, Perbunan 70, 10,5 x 2,70 - 12,1 x 2,70 - 13,6 x 2,70 - 15,10 x 2,70 - 16,9 x 2,70 - 18,4 x 2,70 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Normes | DIN 3771 |
Matière | Perbunan |
Couleur | Noir |
Nombre de pièces de l'assortiment | 900 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 1650,000 g |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-15,10X2,70
COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1
JOINT-TOR-ISO3601/1-NBR70-10,5X2,70
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».