Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment de pinces VDE, CEI 60900 4 pièces

Assortiment de 4 pinces VDE CEI 60900
ASSORTIMENT DE 4 PINCES VDE ZEBRA

Art. N° 071401 581

EAN 4050642335936

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Assortiment de pinces VDE, CEI 60900 4 pièces

Art. N° 071401 581
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
  • Pour des travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

  • Acier à outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe précises

  • Poignée ergonomique, antidérapante et confortable en deux parties à profil VDE large pour une utilisation en toute sécurité

  • Pince universelle avec lame extra-longue, également adaptée aux câbles plus épais

  • Pince coupe-câble permettant de couper facilement les fils monobrin et multibrin

  • Pince à bec demi-rond aux extrémités résistantes aux fortes contraintes de torsion

  • Pince universelle à tête fine pour une accessibilité maximale
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

4 PCS

Norme EN

60900

Assortiment de pinces VDE, CEI  comprenant:
1 x
Pince coupante diagonale VDE DIN ISO 5749, CEI 60900

PINCE COUPANTE ZEBRA 1000V 160 MM

Description:
160 mm
Pour la coupe de câbles et de fils rigides et souples, notamment dans les endroits difficilement accessibles
Quantité: 1 x
1 x
Pince universelle VDE DIN ISO 5746, CEI 60900

PINCE UNIVERSELLE ZEBRA 1000V 180 M

Description: Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Quantité: 1 x
1 x
Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO 5745, CEI 60900

PINCE A BECS DROITE VDE 1000V 200MM

Description:
200 mm
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Quantité: 1 x
1 x
Pince coupe-câble VDE avec lame simple

PINCE COUPE CABLE DE 50MM2 MAX

Description: Pour la coupe de câbles en cuivre et en aluminium
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.