Assortiment de pinces VDE, CEI 60900 4 pièces
Assortiment de 4 pinces VDE CEI 60900
ASS.PINCES ZEBRA 7140170/72/75/77 4P
ZEBRA




Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
- Acier à outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe précises
- Manche ergonomique, confortable et antidérapant à 2 composants, avec collier VDE large pour une utilisation en toute sécurité
- Pince universelle avec lame extra-longue également adaptée aux câbles plus épais
- Pince à dénuder avec ressort d'ouverture pour une ouverture automatique
- Pince à bec demi-rond aux extrémités résistantes aux fortes contraintes de torsion
- Pince universelle à tête fine pour une accessibilité optimale
Nombre de pièces de l'assortiment | 4 PCS |
Norme EN | 60900 |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
PINCE COUPANTE ZEBRA 1000V 160 MM
ZEBRAPINCE UNIVERSELLE ZEBRA 1000V 180 M
ZEBRAPINCE A BECS DROITE VDE 1000V 200MM
ZEBRAVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».