Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment de raccords instantanés AirWürth coniques diamètres 6 et 8 mm

Coffret raccords instantanés Air Würth coniques
COFF4.4.1 RACC PNEUM CONICAL D6/8 120PCS

Art. N° 096488412

EAN 4045989504176

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Assortiment de raccords instantanés AirWürth coniques diamètres 6 et 8 mm

Art. N° 096488412

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Raccords d'implantation
Livré dans un coffret ORSY 4.4.1
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

120 PCS

Assortiment de raccords instantanés AirWürth coniques diamètres 6 et 8 mm comprenant:
0 x
Compartiment vide pour système de rangement 4.4.1

COFF ORSY 4.4.1 INSERT 12 COMP OPAQ

Description: Equipé d'un insert de rangement
Quantité: 0 x
10 x
Raccord air comprimé instantané droit à piquage droit mâle conique

Racc instant. - piqu. droit con. Ø6xR1/4

Description: Raccord instantané droit mâle conique pour système à air comprimé
Quantité: 10 x
10 x
Raccord air comprimé instantané droit à piquage droit mâle conique

Racc instant. - piqu. droit con. Ø6xR1/8

Description: Raccord instantané droit mâle conique pour système à air comprimé
Quantité: 10 x
20 x
Raccord air comprimé instantané droit à piquage droit mâle conique

Racc instant. - piqu. droit con. Ø8xR1/4

Description: Raccord instantané droit mâle conique pour système à air comprimé
Quantité: 20 x
10 x
Raccord air comprimé instantané droit à piquage droit mâle conique

Racc instant.- piqu. droit con. Ø8xR1/8

Description: Raccord instantané droit mâle conique pour système à air comprimé
Quantité: 10 x
10 x
Raccord air comprimé instantané droit à piquage droit mâle conique

Racc instant. - piqu. droit con. Ø8xR3/8

Description: Raccord instantané droit mâle conique pour système à air comprimé
Quantité: 10 x
10 x
Raccord air comprimé instantané en équerre orientable à piquage mâle conique

Racc instant-equ. piqu male con Ø6xR3/8

Description: Raccord instantané coudé mâle conique pour système à air comprimé
Quantité: 10 x
10 x
Raccord air comprimé instantané en équerre orientable à piquage mâle conique

Racc instant-equ. piqu male con Ø8xR1/4

Description: Raccord instantané coudé mâle conique pour système à air comprimé
Quantité: 10 x
10 x
Raccord air comprimé instantané en équerre orientable à piquage mâle conique

Racc instant-equ. piqu male con Ø8xR1/8

Description: Raccord instantané coudé mâle conique pour système à air comprimé
Quantité: 10 x
10 x
Raccord air comprimé instantané en équerre orientable à piquage mâle conique

Racc instant-equ. piqu male con Ø8xR3/8

Description: Raccord instantané coudé mâle conique pour système à air comprimé
Quantité: 10 x
10 x
Raccord air comprimé instantané en équerre orientable à piquage mâle conique

Racc instant-equ. piqu male con Ø6xR1/4

Description: Raccord instantané coudé mâle conique pour système à air comprimé
Quantité: 10 x
10 x
Raccord air comprimé instantané en équerre orientable à piquage mâle conique

Racc instant-equ. piqu male con Ø6xR1/8

Description: Raccord instantané coudé mâle conique pour système à air comprimé
Quantité: 10 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques