Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de réparation de filetage pour bougie d'allumage TIME-SERT<SUP>®</SUP> 75 pièces - SPRKPLGTHR-SYSKO-(TIME SERT)-M14X1,25
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Assortiment de réparation de filetage pour bougie d'allumage TIME-SERT<SUP>®</SUP> 75 pièces - SPRKPLGTHR-SYSKO-(TIME SERT)-M14X1,25 - 1

Assortiment de réparation de filetage pour bougie d'allumage TIME-SERT® 75 pièces

Coffret réparation bougie allumage TIME-SERT Sysko

Art. N° 5964096111

EAN 4058794183863

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Assortiment de réparation de filetage pour bougie d'allumage TIME-SERT® 75 pièces

Art. N° 5964096111
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
Pour remplacer les filetages de bougie M14 x 1,25 avec siège d'étanchéité plat

Tous les outils et bagues nécessaires sont inclus


6 longueurs de bagues de 7,0 à 16,8 mm fournies



Excellente conductivité thermique des bagues


Revêtement en cuivre



Scellées par compression, elles ne se desserrent pas


Les bagues sont insérées par pression avec la pièce.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Aléser, chanfreiner et couper le filetage restant puis insérer et enfoncer dans la bague.

Type de filetage

Filetage métrique

Diamètre nominal

14 mm

Pas

1,25 mm

Nombre de pièces de l'assortiment

75 PCS

Assortiment de réparation de filetage pour bougie d'allumage TIME-SERT® 75 pièces comprenant:
1 x
Taraud TIME-SERT®

OUTIL DE COUPE TIME-SERT

Quantité: 1 x
1 x
Fraise de siège Pour filetages de bougies dallumage

FRAISE DE SIÈGE TIME-SERT

Description:
M14 x 1,25
Quantité: 1 x
1 x
Outil de vissage Time-Sert® filetage métrique

DISPOSITIF DE VISSAGE TIME-SERT

Description:
M14 x 1,25
Quantité: 1 x
Douille Time-Sert, filetage de bougies d'allumage
1 x
Douille Time-Sert, filetage de bougies dallumage

BROCHE POUR TOURNER LES CLÉS À DOUILLES

Quantité: 1 x
Béquille Time-Sert, filetage de bougies d'allumage
1 x
Béquille Time-Sert, filetage de bougies dallumage

BROCHE POUR TOURNER LES CLÉS À DOUILLES

Quantité: 1 x
5 x
Ecrou-insert Pour la réparation des bougies dallumage des voitures, TIME-SERT®

DOUILLE TIME-SERT, 7MM

Description:
Longueur: 7 mm; M14 x 1,25
Pour rondelle de joint plate ou conique
Quantité: 5 x
5 x
Ecrou-insert Pour la réparation des bougies dallumage des voitures, TIME-SERT®

DOUILLE TIME-SERT, 8MM

Description:
Longueur: 8 mm; M14 x 1,25
Pour rondelle de joint plate ou conique
Quantité: 5 x
15 x
Ecrou-insert Pour la réparation des bougies dallumage des voitures, TIME-SERT®

DOUILLE TIME-SERT, 9, 4MM

Description:
Longueur: 9.4 mm; M14 x 1,25
Pour rondelle de joint plate ou conique
Quantité: 15 x
15 x
Ecrou-insert Pour la réparation des bougies dallumage des voitures, TIME-SERT®

DOUILLE TIME-SERT, 11MM

Description:
Longueur: 11 mm; M14 x 1,25
Pour rondelle de joint plate ou conique
Quantité: 15 x
15 x
Ecrou-insert Pour la réparation des bougies dallumage des voitures, TIME-SERT®

DOUILLE TIME-SERT, 15MM

Description:
Longueur: 15 mm; M14 x 1,25
Pour rondelle de joint plate ou conique
Quantité: 15 x
15 x
Ecrou-insert Pour la réparation des bougies dallumage des voitures, TIME-SERT®

DOUILLE TIME-SERT, 16, 8MM

Description:
Longueur: 16.8 mm; M14 x 1,25
Pour rondelle de joint plate ou conique
Quantité: 15 x