Assortiment de rondelles de sécurité DIN 127, acier, revêtement en zingué appliqué mécaniquement
ROND-SECURITE-VS-(MZN)-Ø6,0X10,0X0,9
Art. N° 0493906
EAN 4038898395898
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La forme rondelle Belleville comporte des dents coudées permettant un ajustement et un serrage optimaux.
Il peut être utile dans de nombreux cas de compléter l'assemblage avec des rondelles de sécurité afin de maintenir la force de pré-tension et de l'assurer contre le desserrage, notamment lors de l'emploi de vis courtes perpendiculaires à l'axe de la vis. Pour les conditions difficiles, comme les surfaces dures, les trous oblongs, les vis de résistance 10.9, etc., le modèle VS renforcé est recommandé.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Pour vis | M6 |
Diamètre intérieur (d1) | 6,4 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 10 mm |
Hauteur (h1) | 1,4 mm |
Épaisseur (s1) | 0,9 mm |
Matière | Acier à ressorts |
Finition | Zingage mécanique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | VS |