Assortiment de tarauds machine Acier VaryTap trou borgne M3–M12 14 pcs
Coffret de tarauds HSCo VaryTap bleu 14 pcs Syska
Art. N° 0653800014
EAN 4065746747547
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Foret métal
- Conception de pointe d'attaque optimale pour une force de poussée 20 % inférieure ainsi qu'une progression des travaux plus rapide et une dépense d'énergie réduite
- Conception de pointe d'attaque optimale pour un perçage précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées
- Géométrie de pointe très précise pour des trous de perçage précis
- Surface vaporisée pour une excellente adhérence des lubrifiants réfrigérants et une réduction du risque d'accumulation de dépôts de matière
Taraud machine
- La nouvelle géométrie Vario empêche l'accumulation de copeaux
- Préparation de l'arête de coupe optimisée grâce à un processus de finition en plusieurs étapes pour une excellente évacuation des copeaux et des filetages parfaitement adaptés à l'alésage
- Réduction du risque d'écaillage de l'outil lors du retour grâce à l'épaulement coudé
- Coupe précisément adaptée aux matériaux en acier
- Durée de vie jusqu'à 30 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques
Convient au système ORSY® compact et pratique, aux avantages multiples tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Lors du taraudage et du perçage, ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 14 PCS |
Convient pour les matériaux | Acier |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Type de trou | Trou borgne ≤2,5xD |
Matière de coupe | HSCo |
Finition | Brut |
Convient pour type de machine | Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 850 N/mm² |
Type de filetage | Filetage métrique |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Conformité à la jauge (système de points) | 4 sur 4 points |
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Comportement de coupe (système de points) | 3 sur 4 points |
Formation de copeaux (système de points) | 3 sur 4 points |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés |
TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU M3
TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU-M4
TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU M5
TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU M6
TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU-M8
TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU M10
TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU M12