Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable VaryTap trou borgne M3-M12 14 pcs

Coffret de tarauds HSCo VaryTap vert 14 pcs Syska
ASSORT. TARAUD HSCO VARYTAP-VERT-14 PCS

Art. N° 0655800014

EAN 4065746747554

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable VaryTap trou borgne M3-M12 14 pcs

Art. N° 0655800014
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
Composé de forets métal de précision et de tarauds pour trou borgne pour le travail des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide. Convient également pour le travail des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 000 N/mm². Disponible dans le coffret ORSY®.

Foret métal


  • Larges espaces d'évacuation de copeaux pour un perçage rapide et une évacuation parfaite des copeaux

  • Géométrie de pointe très précise pour des trous de perçage précis, idéale pour les trous de carotteuse


Taraud machine


  • La nouvelle géométrie Vario empêche l'accumulation de copeaux

  • Préparation de l'arête de coupe optimisée grâce à un processus de finition en plusieurs étapes pour une excellente évacuation des copeaux et des filetages parfaitement adaptés à l'alésage

  • Rainure extra-longue pour l'optimisation de l'alimentation en liquide de refroidissement et de l'évacuation des copeaux pour les filetages profonds

  • Réduction du risque d'écaillage de l'outil lors du retour grâce à l'épaulement coudé

  • Coupe précisément adaptée à l'acier inoxydable

  • Durée de vie jusqu'à 50 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques


Convient au système ORSY® compact et pratique, aux avantages multiples tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication
  • Lors du taraudage et du perçage, ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

14 PCS

Convient pour les matériaux

Acier, Acier inoxydable

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de trou

Trou borgne ≤2,5xD

Matière de coupe

HSCo

Finition

Brut

Convient pour type de machine

Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1000 N/mm²

Type de filetage

Filetage métrique

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Conformité à la jauge (système de points)

4 sur 4 points

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Comportement de coupe (système de points)

3 sur 4 points

Formation de copeaux (système de points)

3 sur 4 points

Matière du sous-groupe

Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, martensites

Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable VaryTap trou borgne M3-M12 14 pcs comprenant:
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

MÈCHE COBALT -OXYDE-D2,5

Description:
2.5 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

MÈCHE COBALT -OXYDE-D3,3

Description:
3.3 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

MÈCHE COBALT -OXYDE-D4,2

Description:
4.2 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

MÈCHE COBALT -OXYDE-D5,0

Description:
5.0 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

MECHE-MET-SPIRALEE-DIN338-HSCO-OX-D6,8

Description:
6.8 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

MÈCHE COBALT -OXYDE-D8,5

Description:
8.5 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

FORET HSCO OXID 5D Ø10,2

Description:
10.2 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Boîte vide pour tarauds machine

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Description: Cassette vide compacte pour tarauds machine M3-M12 respectant la norme DIN 371/376 et tarauds hélicoïdaux pour avant-trou de taraudage correspondants respectant la norme DIN 338, adaptés au système ORSY®.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap vert trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP VERT-M3

Description:
M3 x 0,5
L'outil de perçage innovant pour le traitement des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap vert trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP VERT-M4

Description:
M4 x 0,7
L'outil de perçage innovant pour le traitement des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap vert trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP VERT-M5

Description:
M5 x 0,8
L'outil de perçage innovant pour le traitement des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap vert trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP VERT-M6

Description:
M6 x 1
L'outil de perçage innovant pour le traitement des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap vert trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP VERT-M8

Description:
M8 x 1,25
L'outil de perçage innovant pour le traitement des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
Taraud machine HSCo VaryTap vert trou borgne DIN 371/376
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap vert trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP VERT-M10

Description:
M10 x 1,5
L'outil de perçage innovant pour le traitement des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap vert trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP VERT-M12

Description:
M12 x 1,75
L'outil de perçage innovant pour le traitement des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
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
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens