Assortiment de tarauds machine Taraud NeoTap acier M3–M12 14 pcs
Coffret de tarauds HSCo SpyroTap bleu 14pcs Syska
ASSORT. TARAUD HSCO NEOTAP-BLEU-14 PCS
Art. N° 0653700014
EAN 4065746747530
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Forêt hélicoïdal
- Conception de pointe d'attaque optimale pour une force de poussée 20 % inférieure ainsi qu'une progression des travaux plus rapide et une dépense d'énergie réduite
- Conception de pointe d'attaque optimale pour un perçage précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées
- Géométrie de pointe très précise pour des trous de perçage précis
- Surface vaporisée pour une excellente adhérence des lubrifiants réfrigérants et une réduction du risque d'accumulation de dépôts de matière
Taraud machine
- Nouvelle géométrie combinant une spirale à gauche et une entrée d'angle hélicoïdal
- Structure de surface homogénéisée grâce au tout dernier processus de finition
- Durée d'utilisation jusqu'à 30 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques
- Coupe précisément adaptée aux matériaux en acier
Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Lors du taraudage et du perçage, ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Avant d'inverser le taraud, retirer complètement l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil du trou de perçage. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.
Nombre de pièces de l'assortiment | 14 PCS |
Convient pour les matériaux | Acier |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Type de trou | Trou de dégagement ≤3xD |
Matière de coupe | HSCo |
Finition | Brut |
Convient pour type de machine | Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 850 N/mm² |
Type de filetage | Filetage métrique |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Conformité à la jauge (système de points) | 4 sur 4 points |
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Comportement de coupe (système de points) | 3 sur 4 points |
Formation de copeaux (système de points) | 3 sur 4 points |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés |
TARAUD MACHINE HSCO NEOTAP BLEU-M3
TARAUD MACHINE HSCO NEOTAP BLEU-M4
TARAUD MACHINE HSCO NEOTAP BLEU-M5
TARAUD MACHINE HSCO NEOTAP BLEU-M6
TARAUD MACHINE HSCO NEOTAP BLEU-M8
TARAUD MACHINE HSCO NEOTAP BLEU-M10
TARAUD MACHINE HSCO NEOTAP BLEU-M12