Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment de tarauds machine Taraud NeoTap en acier inoxydable M3-M12 14 pcs

Coffret de tarauds HSCo NeoTap vert 14 pcs Syska
ASS FORET ET TAR DEBOUCH HSCO VERT M3-12

Art. N° 0655700014

EAN 4065746747523

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Assortiment de tarauds machine Taraud NeoTap en acier inoxydable M3-M12 14 pcs

Art. N° 0655700014
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
Composé de forets métal de précision et de tarauds pour trou traversant pour le travail des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide. Convient également pour le travail des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 000 N/mm². Disponible dans le coffret ORSY®.

Foret métal


  • Larges espaces d'évacuation de copeaux pour un perçage rapide et une évacuation parfaite des copeaux

  • Géométrie de pointe très précise pour des trous de perçage précis, idéale pour les trous de carotteuse


Taraud machine


  • Nouvelle géométrie combinant une spirale à gauche et une entrée d'angle hélicoïdal

  • Structure de surface homogénéisée grâce au tout dernier processus de finition

  • Rainure extra-longue pour l'optimisation de l'alimentation en liquide de refroidissement pour les filetages profonds

  • Durée de vie jusqu'à 50 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques

  • Coupe précisément adaptée à l'acier inoxydable


Convient au système ORSY® compact et pratique, aux avantages multiples tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication
  • Lors du taraudage et du perçage, ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Avant d'inverser le taraud, retirer complètement l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil du trou de perçage. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil de se casser.

Nombre de pièces de l'assortiment

14 PCS

Convient pour les matériaux

Acier, Acier inoxydable

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de trou

Trou de dégagement ≤3xD

Matière de coupe

HSCo

Finition

Brut

Convient pour type de machine

Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1000 N/mm²

Type de filetage

Filetage métrique

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Conformité à la jauge (système de points)

4 sur 4 points

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Comportement de coupe (système de points)

3 sur 4 points

Formation de copeaux (système de points)

3 sur 4 points

Matière du sous-groupe

Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites

Assortiment de tarauds machine Taraud NeoTap en acier inoxydable M3-M12 14 pcs comprenant:
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

MÈCHE COBALT -OXYDE-D2,5

Description:
2.5 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

MÈCHE COBALT -OXYDE-D3,3

Description:
3.3 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

MÈCHE COBALT -OXYDE-D4,2

Description:
4.2 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

MÈCHE COBALT -OXYDE-D5,0

Description:
5.0 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

MECHE-MET-SPIRALEE-DIN338-HSCO-OX-D6,8

Description:
6.8 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

MÈCHE COBALT -OXYDE-D8,5

Description:
8.5 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

FORET HSCO OXID 5D Ø10,2

Description:
10.2 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Boîte vide pour tarauds machine

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Description: Cassette vide compacte pour tarauds machine M3-M12 respectant la norme DIN 371/376 et tarauds hélicoïdaux pour avant-trou de taraudage correspondants respectant la norme DIN 338, adaptés au système ORSY®.
Quantité: 1 x
Taraud machine HSCo NeoTap vert trou débouchant DIN 371/376
1 x
Taraud machine HSCo NeoTap vert trou débouchant DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO NEO TAP VERT-M3

Description:
M3 x 0,5
L'outil de perçage innovant pour le traitement des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo NeoTap vert trou débouchant DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO NEOTAP VERT-M4

Description:
M4 x 0,7
L'outil de perçage innovant pour le traitement des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo NeoTap vert trou débouchant DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO NEOTAP VERT-M5

Description:
M5 x 0,8
L'outil de perçage innovant pour le traitement des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo NeoTap vert trou débouchant DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO NEOTAP VERT-M6

Description:
M6 x 1,0
L'outil de perçage innovant pour le traitement des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo NeoTap vert trou débouchant DIN 371/376

TARAUD-MACHINE-HSCO-NEOTAP-VERT-M8

Description:
M8 x 1,25
L'outil de perçage innovant pour le traitement des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo NeoTap vert trou débouchant DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO NEOTAP VERT-M10

Description:
M10 x 1,5
L'outil de perçage innovant pour le traitement des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
Taraud machine HSCo NeoTap vert trou débouchant DIN 371/376
1 x
Taraud machine HSCo NeoTap vert trou débouchant DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO NEO TAP VERT-M12

Description:
M12 x 1,75
L'outil de perçage innovant pour le traitement des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
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
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures