Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret de vis à bois ASSY® 4 à filetage partiel Sysko 1215 pièces Filetage partiel en acier zingué, tête fraisée autofraisante, 2100 pièces

ASSORT. VIS BOIS ASSY4 FP

Art. N° 5964019001

EAN 4062856476138

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Coffret de vis à bois ASSY® 4 à filetage partiel Sysko 1215 pièces Filetage partiel en acier zingué, tête fraisée autofraisante, 2100 pièces

Art. N° 5964019001

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

1 219 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Vis ASSY® 4 à filetage partiel avec tête fraisée autofraisante, embout RW, acier zingué galvanisé, passivé bleu (A2K)

Assortiment de 1 219 pièces


  • 350 vis à bois aggloméré 3,5x30/18

  • 200 vis à bois aggloméré 3,5x40/25

  • 175 vis à bois aggloméré 4x40/24

  • 125 vis à bois aggloméré 4x50/33

  • 150 vis à bois aggloméré 4,5x40/26

  • 90 vis à bois aggloméré 5x50/30

  • 75 vis à bois aggloméré 5x60/37

  • 50 vis à bois aggloméré 6x60/37

  • 3 embouts RW20

  • 1 embout RW40
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Nombre de pièces de l'assortiment

1215 PCS

Conforme à la norme RoHS

Oui

Coffret de vis à bois ASSY® 4 à filetage partiel Sysko 1215 pièces Filetage partiel en acier zingué, tête fraisée autofraisante, 2100 pièces comprenant:
350 x
Vis universelle ASSY 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-3,5X30/18

Description:
3.5 x 30 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 350 x
200 x
Vis universelle ASSY 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-3,5X40/25

Description:
3.5 x 40 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 200 x
175 x
Vis universelle ASSY 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-4X40/24

Description:
4 x 40 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 175 x
125 x
Vis universelle ASSY 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-4X50/33

Description:
4 x 50 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 125 x
150 x
Vis universelle ASSY 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A3K)-4,5X40/26

Description:
4.5 x 40 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 150 x
90 x
Vis universelle ASSY 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A3K)-5X50/30

Description:
5 x 50 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 90 x
75 x
Vis universelle ASSY 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A3K)-5X60/37

Description:
5 x 60 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 75 x
50 x
Vis universelle ASSY 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-6X60/37

Description:
6 x 60 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 50 x
3 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW20
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 3 x
1 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW40
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 1 x
1 x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 8 COMPART

Description:
Nombre de compartiments: 8 PCS
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques