Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret de vis à bois à tête fraisée en acier zingué ASSY® 4 avec chevilles

ASSORT. VIS BOIS ASSY4 & CHEVILLES

Art. N° 5964019009

EAN 4062856475964

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Coffret de vis à bois à tête fraisée en acier zingué ASSY® 4 avec chevilles

Art. N° 5964019009

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

639 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. Vis à bois aggloméré ASSY® 4, tête fraisée, empreinte RW, acier zingué/chevilles en nylon

Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main et positionnement précis grâce à l'insertion et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'empreinte AW précédente


Raccord d'adhérence mécanique pour la quincaillerie ou dans les produits en bois à forte densité


  • Pour les raccords de connexion avec des vis acier à filetage total

  • Ajustement parfait de la tête à 90° dans les raccords avec des fraises en métal

  • Joint étanche sans fraisage car la tête de vis ne comporte aucun élément de fraisage

  • La tête est fraisée par pression


Pas de serrage excessif avec performances de rendement élevées


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage large

  • Meilleure tenue de la fixation grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir le perçage et le serrage optimisés de la vis


  • Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement par les éléments de fraisage en forme de dôme sur la pointe

  • Un frottement minimal lors du vissage du filetage réduit la force requise
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser notre logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et concevoir votre installation. La conception des vis ASSY peut être réalisée grâce à notre logiciel de construction bois Würth à partir d'un diamètre de vis de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments extérieurs, dans les pièces humides et dans les atmosphères chlorées. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, des vis en acier inoxydable HCR

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les bois d'ingénierie. Pour les applications en combinaison avec une cheville plastique où la charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D à tête fraisée ou tête cylindrique bombée

Homologation selon la norme ETA-11/0190

Les exigences de l'Agrément technique européen (ETA) doivent être respectées

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les raccords acier-bois conçus pour résister à de grandes forces d'extraction


Le filetage total qui commence immédiatement sous la tête permet, par exemple, des assemblages quincaillerie/bois ou panneau/bois avec une capacité de charge élevée conçus pour résister à de grandes forces d'extraction. La longueur de filetage maximale augmente la force nécessaire pour extraire la vis.



Pour les applications de classes d'utilisation 1 et 2 (à partir d'un diamètre de > 4 mm)


  • Protection de surface de haute qualité, zinc, passivation sans chrome(VI) d'une épaisseur de 5 µm

  • Convient pour les applications de classe d'utilisation 1 (intérieur) et, à partir d'un diamètre > 4 mm, de classe d'utilisation 2 (zone humide ou zone extérieure couverte) conformément aux normes EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
Mode d'emploi
  • Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques

  • Pour une utilisation optimale de la vis, utiliser l'embout RW correspondant

  • Les vis à filetage total conviennent pour la fixation de quincaillerie métallique ou de matériaux fins Sélectionner une longueur de vis inférieure à l'épaisseur du panneau du matériau support

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Nombre de pièces de l'assortiment

639 PCS

Conforme à la norme RoHS

Oui

Coffret de vis à bois à tête fraisée en acier zingué ASSY® 4 avec chevilles comprenant:
125 x
Vis universelle ASSY 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-4X60/34

Description:
4 x 60 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 125 x
100 x
Vis universelle ASSY 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-4X70/34

Description:
4 x 70 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
100 x
Vis universelle ASSY 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A3K)-5X70/42

Description:
5 x 70 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
50 x
Vis universelle ASSY 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-6X80/50

Description:
6 x 80 mm
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 50 x
2 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW20
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 2 x
2 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW40
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 2 x
100 x
Cheville plastique multi-usages SHARK sans collerette

CHEV ZEBRA SHARK ROUGE 6X36

Description:
6 mm 36 mm
Chevilles universelles pour fixations dans pratiquement tous les matériaux de construction pour une plage de charges faibles
Quantité: 100 x
1 x
Cheville plastique multi-usages SHARK avec collerette

CHEV ZEBRA SHARK BLANCHE 8X52

Description:
8 mm 52 mm
Chevilles universelles pour fixations dans pratiquement tous les matériaux de construction pour une plage de charges faibles
Quantité: 1 x
1 x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 8 COMPART

Description:
Nombre de compartiments: 8 PCS
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité: 1 x
50 x
Cheville multi-usages en plastique SHARK Pro

CHEVILLE SHARKPRO 6X35

Description:
6 mm 35 mm
Cheville plastique polyvalente qui forme un nœud dans tous les matériaux creux et s'expanse dans les matériaux de construction pleins
Quantité: 50 x
60 x
Cheville multi-usages en plastique SHARK Pro

CHEVILLE SHARKPRO 8X46

Description:
8 mm 46 mm
Cheville plastique polyvalente qui forme un nœud dans tous les matériaux creux et s'expanse dans les matériaux de construction pleins
Quantité: 60 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques