Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment système 4.4.1, embouts de vissage 59 pièces

ALVEOLE MIX EMBOUTS 1/4-59PCS

Art. N° 0965905905

EAN 4068362069284

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Assortiment système 4.4.1, embouts de vissage 59 pièces

Art. N° 0965905905

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Compatible avec tous les produits du système ORSY


Dimensions de grille uniformes



Finition carbone esthétique


Alvéole en plastique de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage facile



Permet de trouver les outils appropriés rapidement et facilement


Les dimensions des outils sont indiquées sur l'alvéole.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté au système ORSY (p. ex., système de rangement à compartiments, servantes d'atelier, coffrets ORSY®BULL, étagères ORSY)

Nombre de pièces de l'assortiment

59 PCS

Taille alvéole

4.4.1

Largeur x hauteur x profondeur

231 x 38 x 335 mm

Décor

Aspect carbone

Assortiment système 4.4.1, embouts de vissage 59 pièces comprenant:
1 x
Embout de vissage à fente 1/4 pouce

EMBOUT, 25MM, 1/4, ENCOCHE, 0, 6X4, 5

Description:
Épaisseur x largeur de la lame: 0,6 x 4,5 mm
25 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout de vissage à fente 1/4 pouce

EMBOUT, 25MM, 1/4, ENCOCHE, 0, 8X5, 5

Description:
Épaisseur x largeur de la lame: 0,8 x 5,5 mm
25 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout de vissage à fente 1/4 pouce

EMBOUT, 25MM, 1/4, ENCOCHE, 1, 2X6, 5

Description:
Épaisseur x largeur de la lame: 1,2 x 6,5 mm
25 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout de vissage à fente 1/4 pouce

EMBOUT, 25MM, 1/4, ENCOCHE, 1, 2X8

Description:
Épaisseur x largeur de la lame: 1,2 x 8,0 mm
25 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes
Quantité: 1 x
Embout à fente E 6.3 (1/4 pouce)
1 x
Embout à fente E 6.3 (1/4 pouce)

EMBOUT, 73MM, 1/4, ENCOCHE, 0, 8X4

Description:
Épaisseur x largeur de la lame: 0,8 x 4,0 mm Longueur: 73 mm
73 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout à fente E 6.3 (1/4 pouce)

EMBOUT, 73MM, 1/4, ENCOCHE, 1X6

Description:
Épaisseur x largeur de la lame: 1,0 x 6,0 mm Longueur: 73 mm
73 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes
Quantité: 1 x
1 x
Jeu de 5 douilles 6 pans creux magnétiques

JEU DE 5 EMBOUTS 6P CREUX MAGNETIQUE

Description: Le jeu de 5 pièces comprend les douilles aimantées les plus courantes pour utilisation dans les applications mécaniques.
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT, 25MM, 1/4, CROIX, PH0

Description:
PH0 Longueur: 25 mm Acier
Avec codage couleur
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT, 25MM, 1/4, CROIX, PH1

Description:
PH1 Longueur: 25 mm Acier
Avec codage couleur
Quantité: 1 x
2 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT-PH2-BLANC-1/4-L25MM

Description:
PH2 Longueur: 25 mm Acier
Avec codage couleur
Quantité: 2 x
1 x
Embout C 6.3 PZ (1/4 pouce)

EMBOUT, 25MM, 1/4, CROIX, PZ0

Description:
PZ0 Longueur: 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT-PH3-ROUGE-1/4-L25MM

Description:
PH3 Longueur: 25 mm Acier
Avec codage couleur
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PZ (1/4 pouce)

EMBOUT-PZ1-BLEU-1/4-L25MM

Description:
PZ1 Longueur: 25 mm
Quantité: 1 x
2 x
Embout C 6.3 PZ (1/4 pouce)

EMBOUT-PZ2-NOIR-1/4-L25MM

Description:
PZ2 Longueur: 25 mm
Quantité: 2 x
1 x
Embout C 6.3 PZ (1/4 pouce)

EMBOUT-PZ3-VERT-1/4-L25MM

Description:
PZ3 Longueur: 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Adaptateur DIN 7427 (1/4 pouce) non magnétique

CONNECTEUR, 1/4, 1/4, 25MM

Description:
1/4 pouce
Adaptateur pratique pour de nombreux outils
Quantité: 1 x
1 x
Adaptateur DIN 7428 C 6.3 (1/4 pouce)

CONNECTEUR, 1/4, 1/4, 25MM

Description:
1/4 pouce; Longueur: 25 mm
Adaptateur pratique pour de nombreux outils
Quantité: 1 x
1 x
Porte-embout E 6.3 (1/4), magnétique avec manchon acier inoxydable, frein daxe et aimant permanent

PORTE-EMBOUT-AJUSTABLE-AIMANT-1/4-L74MM

Description:
74 mm Diamètre: 10 mm
Quantité: 1 x
1 x
Porte-embout E 6.3 (1/4), magnétique avec manchon acier inoxydable, frein daxe et aimant permanent

PORTE-EMBOUT-MAGN-INOX-1/4-L175MM

Description:
175 mm Diamètre: 10 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout E 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT, 73MM, 1/4, CROIX, PH1

Description:
PH1 Longueur: 73 mm
Gamme de longueurs, avec code couleur
Quantité: 1 x
1 x
Embout E 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT-PH2-BLANC-1/4-L73MM

Description:
PH2 Longueur: 73 mm
Gamme de longueurs, avec code couleur
Quantité: 1 x
1 x
Embout E 6.3 PZ (1/4 pouce) version longue pour les vis Pozidriv

EMBOUT, 73MM, 1/4, CROIX, PZ1

Description:
PZ1 Longueur: 73 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout E 6.3 PZ (1/4 pouce) version longue pour les vis Pozidriv

EMBOUT-PZ2-NOIR-1/4-L73MM

Description:
PZ2 Longueur: 73 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout six pans mâle C 6.3 (1/4 pouce)

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 2

Description:
2 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout six pans mâle C 6.3 (1/4 pouce)

EMBOUT-P-VIS-6P-CREUX-1/4-L25MM-M2,5-

Description:
2,5 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout six pans mâle C 6.3 (1/4 pouce)

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 3

Description:
3 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout six pans mâle C 6.3 (1/4 pouce)

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 4

Description:
4 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout six pans mâle C 6.3 (1/4 pouce)

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 5

Description:
5 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout six pans mâle C 6.3 (1/4 pouce)

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 6

Description:
6 mm
Quantité: 1 x
Embout six pans mâle C 6.3 (1/4 pouce)
1 x
Embout six pans mâle C 6.3 (1/4 pouce)

BIT-HEXSKT-WS8-1/4IN-L25MM

Description:
8mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX10-BLEU-1/4-L25MM

Description:
TX10 Longueur: 25 mm
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX15-JAUNE-1/4-L25MM

Description:
TX15 Longueur: 25 mm
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
2 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX20-BLANC-1/4-L25MM

Description:
TX20 Longueur: 25 mm
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 2 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX25-NOIR-1/4-L25MM

Description:
TX25 Longueur: 25 mm
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX27-1/4-L25MM

Description:
TX27 Longueur: 25 mm
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX30-ROUGE-1/4-L25MM

Description:
TX30 Longueur: 25 mm
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX40-VERT-1/4-L25MM

Description:
TX40 Longueur: 25 mm
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout E 6.3 TX (1/4 pouce) E 6,3 (1/4 pouce)

EMBOUT-TX10-BLEU-1/4-L70MM

Description:
TX10 Longueur: 70 mm
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout E 6.3 TX (1/4 pouce) E 6,3 (1/4 pouce)

EMBOUT-TX15-JAUNE-1/4-L70MM

Description:
TX15 Longueur: 70 mm
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout E 6.3 TX (1/4 pouce) E 6,3 (1/4 pouce)

EMBOUT-TX20-BLANC-1/4-L70MM

Description:
TX20 Longueur: 70 mm
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout E 6.3 TX (1/4 pouce) E 6,3 (1/4 pouce)

EMBOUT-TX25-NOIR-1/4-L70MM

Description:
TX25 Longueur: 70 mm
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout E 6.3 TX (1/4 pouce) E 6,3 (1/4 pouce)

BIT-TX27-GRAU-1/4IN-L70MM

Description:
TX27 Longueur: 70 mm
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout E 6.3 TX (1/4 pouce) E 6,3 (1/4 pouce)

EMBOUT-TX30-ROUGE-1/4-L70MM

Description:
TX30 Longueur: 70 mm
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) Avec trou de perçage

EMBOUT, 25MM, 1/4, ALÉSOIR, TX10

Description:
TX10 Longueur: 25 mm
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) Avec trou de perçage

EMBOUT, 25MM, 1/4, ALÉSOIR, TX15

Description:
TX15 Longueur: 25 mm
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) Avec trou de perçage

EMBOUT-TX20-CREUX-1/4-L25MM

Description:
TX20 Longueur: 25 mm
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) Avec trou de perçage

EMBOUT-TX25-CREUX-1/4-L25MM

Description:
TX25 Longueur: 25 mm
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) Avec trou de perçage

EMBOUT-TX30-CREUX-1/4-25MM

Description:
TX30 Longueur: 25 mm
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) Avec trou de perçage

EMBOUT, 25MM, 1/4, ALÉSOIR, TX40

Description:
TX40 Longueur: 25 mm
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout E 6.3 TX (1/4 pouce) Avec trou de perçage

EMBOUT, 75MM, 1/4, ALÉSOIR, TX15

Description:
TX15
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout E 6.3 TX (1/4 pouce) Avec trou de perçage

EMBOUT, 75MM, 1/4, ALÉSOIR, TX20

Description:
TX20
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout E 6.3 TX (1/4 pouce) Avec trou de perçage

EMBOUT, 75MM, 1/4, ALÉSOIR, TX25

Description:
TX25
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques