Assortiment système 4.4.1, pinces VDE 4 pièces
Jeu de pinces VDE 4.4.1 4 pièces
ALVEOLE-PINCES-VDE-4.4.1-4PCE
Art. N° 0965905607
EAN 4061975355874
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compatible avec tous produits du système ORSY
Dimensions uniformes
Finition en carbone esthétique
Insert en plastique de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé
Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement
Les dimensions des outils sont indiquées sur l'insert.
Fiches de données de sécurité(X)
S'adapte aux systèmes ORSY (par exemple, système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY®BULL, étagères ORSY)
Nombre de pièces de l'assortiment | 4 PCS |
Taille alvéole | 4.4.1 |
Largeur x hauteur x profondeur | 231 x 38 x 335 mm |
Décor | Aspect carbone |
PINCE COUPANTE ZEBRA 1000V 160 MM
PINCE UNIVERSELLE ZEBRA 1000V 180 M
PINCE A BECS DROITE VDE 1000V 200MM
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».