Raccord de cerclage Pour système de cerclage Spannfix
Raccord de cerclage Spannfix
PANNFIX ATTACHES DE SERRAGE-16 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fixation simple à la main ou à l'aide du tendeur
- Facile à resserrer si le volume de produits emballés diminue
- Ne se desserre pas, même lors des longues périodes de stockage
Raccords réutilisables plusieurs fois
Excellent rapport qualité-prix
Lors du cerclage de produits regroupés sur une surface de chargement, les charges doivent être fixées correctement à l'aide de tapis antidérapants et de sangles d'arrimage à cliquet.
Les charges soumises à impacts peuvent nécessiter un nombre plus élevé de tours de cerclage !
Fiches de données de sécurité(X)
Le ruban de cerclage en polyester Spannfix permet de cercler rapidement et en toute sécurité même les éléments les plus lourds et les plus volumineux (tuyaux, échafaudages, bois, pierre naturelle, marchandises sur palettes, etc.). Le cerclage est également idéal pour solidariser tous les types de produits sur la surface de chargement.
Largeur de bande | 16 mm |
Largeur | 16 mm |
Matière | Acier |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!