Attache filetée W-GWA Convient à tous les appareil DIGA® CS
Attaches filetées W-GWA
ATTACHE-FILETEE/COLLIER-DIGA-CS2-M8
Art. N° 0864911008
EAN 4045989883431
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Installation simple et rapide
Aucun perçage ni ancrage nécessaire
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Longueur de la plaque de base (A) | 64 mm |
Largeur de la plaque de base (B) | 18 mm |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M8 |
Longueur filetée (lg) | 15 mm |
Épaisseur de la plaque de base (t) | 1,5 mm |
Diamètre nominal | 8 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Sans halogène | Oui |