Attaches filetées W-GWA
Attaches filetées W-GWA
ATTACHE PR DESCENTE TIGE FILETEE M8
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Installation simple et rapide
Aucun perçage ni ancrage nécessaire
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier trempé |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Couleur | Zinc |
Longueur de la plaque de base (A) | 75 mm |
Largeur de la plaque de base (B) | 18 mm |
Longueur filetée (lg) | 8 mm |
Épaisseur de la plaque de base (t) | 1,5 mm |
Hauteur | 25 mm |