Attelle de poignet souple Ottobock CX
EXO-CX-SOFT-WRIST-M
Art. N° 0899033312
EAN 4065482062522
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Soutien notable des muscles et des tendons
- Facilite le levage et la prise d'outils et d'autres objets sans restreindre la liberté de mouvement
- Stabilisation des poignets grâce à une attelle variable et ergonomique
Matériau durable de haute qualité
- Gestion optimale de la température et de l'humidité grâce au matériau Outlast innovant
- Particulièrement durable et donc parfaitement adaptée à une utilisation en milieu industriel
Ajustable individuellement
- L'attelle peut être ajustée en la pliant manuellement en fonction des préférences et de l'activité
- La largeur au niveau du poignet peut être modifiée
Rapide à enfiler et à retirer
- Le mécanisme Pull-2-Lock permet d'enfiler et de retirer l'attelle de poignet en quelques secondes
Fiches de données de sécurité(X)
Taille DE | M |
Poids du produit (par pièce) | 128,000 g |
Suitable for wrist circumference min./max. | 16-19 cm |
Couleur | Noir |
Matière | Textile |
Conditionnement | Paire |