Azote hydrogéné
Azote hydrogéné
BOUTEILLE JETABLE AZOTE / HYDROGÈNE
disposable 1L bottle Nitrogen / Hydrogen
Art. N° 0892764779
EAN 4053479674315
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bouteille jetable de 1 l
- S'il n'y a pas de perte, il est possible de faire 2 à 4 véhicules (en fonction de la capacité du circuit de climatisation)
- Pression de remplissage 110 bar
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Recherche de fuites de gaz dans les circuits de climatisation
Contenu | 1 L |
Durée de stockage après production | 24 Mois |