Bac de récupération d'huile pour véhicule utilitaire
Bac de récupération d'huile véhicule utilitaire
BAC DE COLLECTE D'HUILE-(PE)-20/30L
Art. N° 0891400030
EAN 4052703445240
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Résistant aux liquides tels que l'huile, l'essence, le diesel, les alcools, les bases, etc.
- Robuste grâce au plastique HDPE résistant aux chocs.
- Résistance thermique de -25°C à +100°C
- Finis les déversements grâce à la conception fermée et au bec. Doté d'une vis de ventilation supplémentaire.
- Les roulettes permettent un positionnement facile et un déplacement sans effort après le remplissage.
Fiches de données de sécurité(X)
Par ex. camionnettes, machines agricoles et camions jusqu'à un volume de remplissage de 30 litres.
Longueur | 850 mm |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 100 mm |
Matière | Polyéthylène - PE |
Résistance thermique min. | -25 °C |
Résistance thermique max. | 100 °C |
Résistance thermique min./max. | -25 jusqu'à 100 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!