Bacs de vidange
Bac de vidanges
BAC RECUPERATEUR D'HUILE 8L
Art. N° 0957802454
EAN 4045989768288
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Polyéthylène haute densité
- Avec bec verseur pour vider le bac
- 2 poignées
- Résiste aux hydrocarbures et à la plupart des produits chimiques
- Large poignée pour faciliter la manipulation
- Rebords anti éclaboussures
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Vidange des voitures / motos
Largeur | 38,5 cm |
Hauteur | 12,5 cm |
Contenu | 8,0 L |
Matière | Plastique |
Couleur | Noir |
Poids du produit (par pièce) | 766 g |