Baguette TIG A316
Baguette de soudage TIG pour acier inoxydable A316
METAL D'APPORT TIG INOX 316L Ø 2,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Anticorrosion
Bonnes propriétés mécaniques
Pour le soudage d'acier de composition chimique identique
Classification
EN 12072 : W/G 19 12 3L Si
AWS/ASME SFA-5.9: ER 316Lsi
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de câble | 2 mm |
Longueur | 1 m |